FRIEDRICH Subbaze alimentate


Filtru
Culoare: Negru , Material: Oţel
StilModelamperiVoltajPreț (ex. TVA)
A
PXSB26515
15265 VAC€355.14
A
PXSB23020
20230 VAC€339.65
A
PXSB23030
30230 VAC€356.53
A
PXSB26530
30265 VAC€378.82

Subbaze alimentate

Subbazele alimentate Friedrich sunt ideale pentru a oferi o bază pentru montarea aparatelor de aer condiționat în clădiri de birouri și instituții medicale. Aceste subbaze electrice pot fi instalate pe pereți cu grosimea mai mică de șase inci și au orificii electrice pentru conectarea întrerupătoarelor sau întrerupătoarelor de alimentare. Au acces la cablurile de teren pentru o configurare și întreținere ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste subbaze din oțel, disponibile în variante de 15, 20 și 30A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?