GUARDAIR Extensii din oțel Lazer cu duză Venturi


Filtru
Material de baza: Oţel , Înălțime: 1.4 " , Dimensiune admisie: 1 / 8 " , Material: Oţel , Material tub: Oţel , latime: 1.4 "
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
550SNS
-€1,422.69
RFQ
B
75XTNS
-€18.15
RFQ
C
18VNE003S
3"€9.53
C
18VNE006S
6"€11.04
D
550N01
6.4 "€213.97
C
18VNE012S
12 "€12.18
C
18VNE018S
18 "€13.38

Extensii din oțel Lazer cu duză Venturi

Extensiile din oțel Guardair Lazer sunt proiectate să respecte standardele OSHA atunci când sunt utilizate împreună cu pistolul pneumatic de siguranță recomandat. Acestea dispun de o duză Venturi pentru măsurători precise ale fluidului în gradienții de presiune sub critici și în modele de debit constant. Aceste unități oferă o forță sigură, dar puternică, pentru a se potrivi diferitelor sarcini de curățare și vin cu o conexiune filetată pentru o înlocuire ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste extensii disponibile în lungimi cuprinse între 3 și 18 inchi Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?