NEWSTRIPE Mașini de stripare RollMaster Line


Newstripe RollMaster line mașini de stripare pulverizează / rulează dungi și alte marcaje pe trotuar, fabrici și parcări. Au un design compact pentru o manevrabilitate ușoară. Aceste mașini de stripare sunt ideale pentru depozitele alimentare, deoarece nu produc fum.

Filtru
Control: Comenzi de pulverizare acționate manual, montate pe mâner , Deține: 1 gal. , Include: Kit role de 4 inch , Material: Oţel , Lungime totală: 29 " , Tip vopsea: Vopsele pe bază de apă sau pe bază de ulei , Tip pompa: Acționat cu role , Tip Striper: Plimbare în spatele
StilModelCapacitateÎnălţimeLungimeSursa de putereLăţimePreț (ex. TVA)
A
10003856
1 gal. Găleată36.5 "29 "Manual17.5 "€2,222.69
B
10003068
5 gal. Găleată44 "50 "Baterie SLA de 12 Volți 18Ah28 "€3,049.20

Mașini de stripare RollMaster Line

Aparatele Newstripe RollMaster sunt ideale pentru marcarea parcarilor, depozitelor si fabricilor. Acestea sunt dotate cu mânere pliabile și pompe mecanice cu roți care furnizează vopsea standard pe bază de ulei / apă pe role de spumă de 4 inci pentru a întinde vopseaua pe orice suprafață. De asemenea, sunt integrate cu comutatoare ușor de manevrat și pârghii de transport controlate manual pentru a controla ușor rolele de vopsea. Aceste mașini sunt economice, silențioase și ușor de curățat. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste mașini de stripare linie, disponibile în găleți cu capacități de 1 și 5 galoane pe Raptor Supplies.

Mecanism de lucru

  • Când declanșatorul de vopsea este apăsat, roata de antrenare a pompei intră în contact cu roata din spate și vopseaua este pompată direct pe capacul rolei.
  • Strângeți și țineți apăsat declanșatorul de vopsea pentru a amorsa capacul rolei pentru vopsire.

DESCRIERE

  • Mașinile de stripare Newstripe RollMaster au un design fără pulverizare, care permite utilizatorilor să dezvolte dungi la 2 inci de vehicule sau pereți.
  • Pompa lor de stoarcere sigură furnizează vopsea rolei de spumă care poate dura până la o milă.
  • Au o baterie încorporată care oferă o rezervă de peste 24 de ore la o singură încărcare.
  • Pârghia de transport a acestor mașini promovează operarea cu o singură mână pentru operațiuni ușoare.
  • Sunt echipate cu un comutator electric cu un singur buton care permite controlul ușor al fluxului de vopsea.
  • Newsstripe 10003856 mașină de vopsit în linie are manere pliabile pentru transport usor.

Accesorii compatibile

  • Kit role Newsstripe 10004379: Aceste kituri includ role de 2 inchi lățime și discuri compatibile cu beton și asfalt pentru a crește versatilitatea acestor mașini de stripare.
  • Kit role Newsstripe 10001461: Aceste seturi includ role cu lățimea de 3 inchi pentru aplicații cu dungi de lățime mică.

Întrebări Frecvente

Ce tipuri de vopsele sunt compatibile cu aceste mașini de stripare?

Mașinile de stripare Newstripe line sunt compatibile cu toate vopselele pe bază de apă sau ulei.

Care este capacitatea de vopsea a acestor mașini de stripare?

Mașinile de stripare Newstripe RollMaster pot ține până la 5 galoane de vopsea.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?