OTC TOOLS Mufă cu piuliță de blocare SAE de 3/4 "


Filtru
Dimensiunea unității: 3 / 4 " , Tip de unitate: Pătrat , Finalizarea: Natural , SAE sau metric: SAE , Adâncimea mufei: adâncime , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelMaterialNumăr de puncteTip de ieșireLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
A
1981
Oțel aliat tratat termic6Hex5"2.5 "€285.54
B
1979
Oțel aliat tratat termic6Hex5"2.625 "€281.13
C
1976
Oțel aliat tratat termic6Hex5"2.125 "€282.31
D
1975
Oțel aliat tratat termic6Hex5"2"€282.31
E
1977
Oțel aliat tratat termic6Hex5"2.25 "€273.17
F
1978
Oțel aliat tratat termic6Hex5"2.375 "€287.96
G
1980
Oțel aliat tratat termic6Hex5"2.75 "€303.41
H
1901
Oțel de înaltă rezistență6Hex5"2-3/32 "€71.35
I
1927
Oțel de înaltă rezistență8Pătrat5"3-13/16 "€82.11
J
1938
Oțel de înaltă rezistență8Pătrat5"4.5 "€88.41
K
1939
Oțel de înaltă rezistență6Hex5"5.25 "€143.87
L
1905
Oțel de înaltă rezistență8Pătrat3.5 "2-9/16 "€72.72
M
1915
Oțel de înaltă rezistență6Hex5"4.125 "€78.49
N
1907
Oțel de înaltă rezistență8Pătrat3.5 "3"€71.50
O
1916
Oțel de înaltă rezistență6Hex5"4.375 "€82.41
P
1923
Oțel de înaltă rezistență6Hex5"2.75 "€72.72
Q
1924
Oțel de înaltă rezistență8Pătrat3.5 "3.375 "€71.45
R
1926
Oțel de înaltă rezistență6Hex3.5 "3.75 "€64.89
S
1932
Oțel de înaltă rezistență6Hex5"2.875 "€72.72
T
1933
Oțel de înaltă rezistență8Pătrat3.5 "2.875 "€71.02
U
1936
Oțel de înaltă rezistență6Hex5"2.375 "€70.45
V
1917
Oțel de înaltă rezistență8Pătrat3.5 "4.375 "€94.83
W
1903
Oțel de înaltă rezistență8Pătrat5"2.375 "€70.10
X
1914
Oțel de înaltă rezistență6Hex3.5 "4mm€76.23
Y
1925
Oțel de înaltă rezistență8Pătrat3.5 "3.75 "€84.09
Z
1919
Oțel de înaltă rezistență8Pătrat3.5 "4.875 "€98.32
A1
1920
Oțel de înaltă rezistență6Hex3.5 "2.25 "€68.83
B1
1922
Oțel de înaltă rezistență6Hex5"2.625 "€72.72
C1
1902
Oțel de înaltă rezistență6Hex5"2.375 "€67.81
D1
1911
Oțel de înaltă rezistență8Pătrat3.5 "3.5 "€85.36
E1
1912
Oțel de înaltă rezistență6Hex3.5 "3.875 "€83.79
F1
1913
Oțel de înaltă rezistență8Pătrat3.5 "3.875 "€70.18
G1
1921
Oțel de înaltă rezistență6Hex5"2.5 "€72.72
H1
1928
Oțel de înaltă rezistență6Hex5"2-9/16 "€72.37
I1
1918
Oțel de înaltă rezistență6Hex5"4.875 "€77.64
J1
1934
Oțel de înaltă rezistență6Hex5"3.125 "€72.72
K1
1935
Oțel de înaltă rezistență8Pătrat3.5 "3.125 "€69.77
L1
1937
Oțel de înaltă rezistență8Pătrat3.5 "2.75 "€70.31
M1
1940
Oțel de înaltă rezistență8Pătrat3.5 "4.125 "€82.96
N1
1941
Oțel de înaltă rezistență8Pătrat3.5 "4-13/16 "€91.75
O1
1904
Oțel de înaltă rezistență6Hex5"2-9/16 "€67.10
P1
1906
Oțel de înaltă rezistență6Hex5"3"€70.43
Q1
1908
Oțel de înaltă rezistență6Hex5"3.25 "€80.69
Q
1909
Oțel de înaltă rezistență8Pătrat3.5 "3.25 "€68.69
R1
1910
Oțel de înaltă rezistență6Hex5"3.5 "€69.21

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?