PARKER Cuplaje din seria 10, cuplaje de aer cu conectare rapidă


Filtru
Finish: Chrome trivalent , Tip blocare: Bile de blocare , Tip de blocare: Manșon , Max. Presiune de operare: 300 psi , Max. Presiune: 300 psi , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade F , Material de etanșare: Nitril , Sigilii: Nitril , Temp. Gamă: -40 grade până la 250 grade F , Tip supapă: Tubular
StilModelMaterialDimensiune BarbMaterial corpMax. curgereDimensiunea conducteiDimensiune de filetTip filetMarimea corpuluiPreț (ex. TVA)
A
B15
--Alamă--3 / 8-18 "Femeie3 / 8 "€56.33
RFQ
B
B10-3B
Alamă1 / 4 "AlamăCfm 25---1 / 4 "€41.26
B
B10-5B
Alamă3 / 8 "AlamăCfm 25---1 / 4 "€40.62
C
B13
Alamă-AlamăCfm 251 / 4 "1 / 4-18 "Femeie1 / 4 "€31.57
D
B10-3BP
Alamă1 / 4 "AlamăCfm 25---1 / 4 "€45.33
E
B12
Alamă-AlamăCfm 251 / 4 "1 / 4-18 "Masculin1 / 4 "€34.00
D
B10-5BP
Alamă3 / 8 "AlamăCfm 25---1 / 4 "€46.09
C
B13E
Alamă-AlamăCfm 253 / 8 "3 / 8-18 "Femeie1 / 4 "€44.25
C
B13A
Alamă-AlamăCfm 251 / 8 "1 / 8-27 "Femeie1 / 4 "€38.00
E
B14
Alamă-AlamăCfm 503 / 8 "3 / 8-18 "Masculin3 / 8 "€87.43
F
14-5BP
Oţel3 / 8 "OţelCfm 50---3 / 8 "€80.77
G
14F
Oţel-OţelCfm 501 / 2 "1 / 2-14 "Masculin3 / 8 "€69.10
H
15F
Oţel-OţelCfm 501 / 2 "1 / 2-14 "Femeie3 / 8 "€67.18
G
14
Oţel-OţelCfm 503 / 8 "3 / 8-18 "Masculin3 / 8 "€56.44
G
14C
Oţel-OţelCfm 501 / 4 "1 / 4-18 "Masculin3 / 8 "€60.30
H
15
Oţel-OţelCfm 503 / 8 "3 / 8-18 "Femeie3 / 8 "€53.44

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?