PROTO Chei dinamometrice electronice


Filtru
Certificat de calibrare: Da , Absolvențe: 0.01 Nm , Material: Oţel , Tip de măsurare: Picior-Pound, Inch-Pound, Newton-Meter , Rotație: CW / CCW
StilModelAcurateteDimensiunea unitățiiTip capLungime totalăSursa de putereIndicatori vizuali / sonoriPreț (ex. TVA)
A
J6114BT
------€1,540.54
B
J6020EA
------€4,100.84
C
J6112BT
------€1,362.55
D
J6012EFX
+ / - 2%3 / 8 "Fixed16 45 / 64 "(2) Baterii AALumini LED cu buzzer€991.09
E
J6014E
+ / - 2%1 / 2 "Fixed25 39 / 64 "(2) Baterii AALumini LED cu buzzer€1,177.59
F
J6061EFX
+ / - 2%1 / 4 "Fixed15 39 / 64 "(2) Baterii AALumini LED cu buzzer€876.12
G
JH4-250RB
+/- 2%1 / 4 "Clichet reversibil20.5 "AA baterieLumina galbenă la abordare, verde și bip la țintă, bip roșu și intermitent când este suprasolicitat€1,160.14
H
J6012EA
+ / - 2%1 / 4 "Fixed16 45 / 64 "(2) Baterii AALumini LED cu buzzer€1,245.11
I
J6014EFX
+ / - 2%1 / 2 "Fixed25 13 / 16 "(2) Baterii AALumini LED cu buzzer€1,094.09

Chei dinamometrice electronice

Cheile dinamometrice electronice Proto sunt utilizate pentru reglarea piulițelor și șuruburilor, precum și pentru a oferi o pârghie suplimentară pentru strângerea pieselor dificile și greu accesibile. Aceste chei dinamometrice au un ecran LCD ușor de citit, cu cifre mari, care oferă trei moduri de funcționare: Track Mode, Peak Hold și Auto Clear. Acestea sunt echipate în plus cu un semnal sonor care ajută la identificarea când zonele țintă de cuplu dorite se apropie sau se ating. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste chei disponibile în lungimi totale de 14 inchi, 16.5 inchi și 20 inchi. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?