PS DOORS

De mai bine de 40 de ani, PS Industries oferă diverse uși de siguranță, apărătoare pentru strănut, scuturi de protecție și produse de protecție împotriva inundațiilor / căderii. Produsele de siguranță industrială ale mărcii sunt utilizate pe scară largă în industria militară, agricultură, prelucrarea alimentelor și industriile generatoare/distribuitoare de energie. Citeste mai mult

Filtru

Elemente de fixare

Manipularea materialului

Electrical

hardware-ul

Siguranţă

Pneumatică

Securitate

Despre PS DOORS

Gama de produse a companiei include porți de andocare și mezanin, uși pliante din oțel, sisteme de balustrade pentru trape, uși de trafic și uși de jos. Gama de porți pliante din oțel PS Doors include standard (cu o ușă), pereche (cu două uși) și porți de siguranță pe scară pe toată înălțimea. Versiunea pe toată înălțimea se închide automat și este cea mai potrivită pentru utilizarea pe platforme înalte, scări și mezanin. Aceste unități vin cu șină superioară de 42 inchi, șină intermediară și bord de siguranță de 5 inchi pentru siguranță maximă a personalului. PS Usi balustrade pentru trapa de acoperiș prezintă o ușă de scară cu auto-închidere și bare de prindere orizontale pentru o prindere stabilă a balustradei și sunt disponibile în 6 dimensiuni standard pentru a fi montate pe bordurile existente ale trapei.

Lucruri de luat în considerare

Livrarea

Aceste produse PS Doors variază de la dimensiuni mici la mari. Pot necesita ambalare atentă, deoarece unele articole se pot deteriora în timpul expedierii. Prin urmare, aceste articole PS Doors sunt livrate prin curier și transport aerian pentru un timp de nefuncționare minim. Ideal pentru asigurarea siguranței în docurile de încărcare, mezaninele sau culoarele unde sunt prezente traficul cu stivuitoare și utilaje.

Denumiri comerciale majore

Întrebări Frecvente

Care este cerința OSHA pentru porțile de siguranță?

În conformitate cu referința OSHA 29 CFR 1910.23, fiecare deschidere a podelei scarii sau platformă trebuie să fie protejată de o balustradă standard. Toeboard-urile standard trebuie instalate pe toate laturile expuse (cu excepția la intrare). Trebuie făcută trecerea prin balustradă și apoi echipată fie cu o poartă batantă, fie cu un decalaj prin care personalul să nu poată intra direct.

Ce sunt barele de sprijin orizontale?

Barele de prindere orizontale sau treptele din extensiile de scară HatchGrip asigură o prindere fermă pentru ca lucrătorii să intre sau să iasă în siguranță pe trapa de pe acoperiș.

Produse exclusive pentru marcă