YELLOW JACKET Furtunuri de încărcare


Furtunurile de încărcare Yellow Jacket sunt proiectate pentru întreținerea conținutului de agent frigorific din conductele de amoniac, supapele cilindrilor și ansamblurile de păcură.

Filtru
Unghi: 45 grade , Presiune de spargere: 4000 PSI , Material de montare: Alamă , Material furtun: Cauciuc , Presiune de lucru: 800 PSI
StilModelCuloriDimensiunea conexiuniiArticolLungimeNumăr de furtunuriTipPreț (ex. TVA)
A
25202
Albastru1/4 "FemininFurtun de încărcare9"1H VAC€71.20
B
25602
Roșu1/4 "FemininFurtun de încărcare9"1H VAC€70.40
C
25980
Roșu, galben, albastru1/4 "FemininSet furtun de încărcare9"3H VAC€210.79
D
21990
Roșu, galben, albastru, negru1 / 4 "Furtun de încărcare60 "4Refrigerare și aer condiționat€236.00
E
25002
Galben1/4 "FemininFurtun de încărcare9"1H VAC€68.45

Furtunuri de încărcare

Furtunurile de încărcare Yellow Jacket sunt utilizate pentru a întreține conținutul de agent frigorific din conductele de amoniac, supapele cilindrilor și ansamblurile de păcură. Aceste furtunuri sunt proiectate cu o barieră împotriva umezelii pentru a oferi o rezistență sporită la migrarea umidității, care, ca rezultat, poate contamina agenți frigorifici scumpi. Bariera de penetrare din nailon a acestor furtunuri Yellow Jacket aderă la cerințele SAE J2196 pentru agenții frigorifici CFC, HCFC și HFC. O gamă largă de aceste furtunuri sunt disponibile în variantele de culoare roșu, albastru și galben raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Acestea au o acoperire robustă și un suport flexibil pentru protecție în condiții dure, împletitură din fibră de poliester pentru întărire și întărire. Ele oferă, de asemenea, o barieră de penetrare din nailon pentru a împiedica contaminanții.
  • Furtunurile Yellow Jacket au o barieră împotriva umezelii care sporește rezistența la migrarea umidității, care altfel ar putea contamina agenții frigorifici scumpi.
  • Sunt compatibile cu agenți frigorifici CFC, HCFC și HFC și pot rezista la o temperatură maximă de funcționare de 180 de grade Fahrenheit.

Standarde și aprobări

  • UL
  • SAE

Întrebări Frecvente

Care este avantajul unei supape cu bilă compactă?

Aceste supape sunt proiectate pentru deschiderea/închiderea unui sistem în aplicațiile de control al debitului. Acestea includ un corp de supapă, două scaune, o tijă și mâner, o capotă și o bilă care permite fluxul complet pentru încărcarea și recuperarea agenților frigorifici.

Ce este un ansamblu de fiting SealRight anti-suflare înapoi?

Aceste fitinguri cu pierderi reduse rețin imediat agentul frigorific în furtun atunci când sunt deconectate și previn pericolele potențiale.

Care este scopul unui mâner metalic în aceste furtunuri de încărcare HVAC?

Mânerul metalic de la capătul furtunului este proiectat pentru a se potrivi în zonele înguste și pentru a capta tot gazul prezent pentru a preveni explozia.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?