YELLOW JACKET Supape cu bilă compacte


Robinetele cu bilă compacte Yellow Jacket sunt potrivite pentru deschiderea/închiderea unui sistem în aplicații de control al debitului. Aceste supape includ corpul supapei, două scaune, o tijă și mâner, o capotă și o bilă.

Filtru
Presiune de explozie: 4000 PSI , Culoare: Aur , Material de montare: Alamă , Număr de furtunuri: 0 , Presiune de lucru: 800 PSI
StilModelUnghiDimensiunea conexiuniiTipPreț (ex. TVA)
A
93843
0 grade1/4 "Feminin x 1/4" MasculinH VAC€53.06
B
93842
45 grade1 / 4 "Robinet cu bilă€161.35
C
93844
Drept1/4 "Feminin x 1/4" MasculinH VAC€51.61

DESCRIERE

  • Aceste supape de alamă de 1/4 inch oferă un debit complet pentru încărcarea și recuperarea agenților frigorifici la unghiuri de 0, 45 și 90 de grade.
  • Acestea pot gestiona o presiune de lucru maximă de 800 psi și o presiune de explozie de până la 4000 psi.

Standarde și aprobări

  • UL

Întrebări Frecvente

Care este funcția supapelor cu bilă?

Robinetele de închidere Yellow Jacket (supape cu bilă) ajută la controlul fluxului de lichid sau gaz folosind o bilă rotativă cu un orificiu. Prin rotirea mingii în jurul axei sale, mediul poate curge sau se poate bloca (după cum este necesar).

Ce este un agent frigorific?

Un agent frigorific este un fluid de lucru utilizat în ciclul de refrigerare al aparatelor de aer condiționat și al frigiderelor pentru a absorbi căldura din bobinele de cupru și o evacuează în exterior prin ventilatoare. Cei mai obișnuiți agenți frigorifici sunt CFC, HCFC, HFC și nu numai.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?