YELLOW JACKET Instrumente de evazare


Instrumentele de evazare Yellow Jacket sunt concepute pentru a conecta tuburile de refrigerant și conductele de gaz folosind presiune pentru a face o îmbinare mecanică puternică pentru etanșare pozitivă. Aceste unelte pot fi utilizate pe metale moi, inclusiv tuburi de cupru, alamă și aluminiu.

Filtru
Constructie: Oţel , Tip Flare: 45 de grade, tur unic , Mâner: Amortizat , Lungime totală: 14 "
StilModelCapacitate tubulatură OD (in.)Preț (ex. TVA)
A
60440
3/4€381.85
B
60295
3/4€249.26
C
60278
3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8€319.66
D
60210
3/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8€88.09
E
60270
3/16, 5/16, 1/4, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8€196.12

Instrumente de evazare

Instrumentele de evazare Yellow Jacket sunt proiectate pentru conectarea tuburilor de agent frigorific și a conductelor de gaz folosind presiune pentru a face o îmbinare mecanică puternică pentru etanșare pozitivă. Aceste unelte din oțel dispun de un mâner căptușit pentru o prindere confortabilă și un con de lustruire cu mai multe fațete care oferă o evaziune de 45 de grade la o singură tură pentru a produce o acțiune lină de rulare fără a deteriora sau deteriora tubulatura de cupru sau aluminiu. Au un opritor de înălțime integral (indicator de înălțime automat) pentru a îndeplini cerințele corecte de înălțime a tubulaturii. Modelul 60295 vine cu o eliberare a ambreiajului încorporată pentru prevenirea suprastrângerii. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste instrumente de evazare a țevilor, disponibile în intervalul OD de 3/16 - 3/4 inchi pe Raptor Supplies.

Mecanism de lucru

  • Introduceți tubul în orificiul corespunzător din instrument și asigurați-vă că tubul atinge ușor dispozitivul. Glisați ușor jugul spre partea de sus a tubului.
  • Utilizați un burghiu electric cu o opțiune de cuplu pentru a începe procesul de evazare. Dacă conul se rotește liber, instrumentul de evazare funcționează perfect. Evazarea este completă când conul se oprește și nu se mai rotește. Nu răsturna.
  • Pentru evazare manuală, luați mânerul lateral din lateral și utilizați-l deasupra jugului. Sau utilizați mânerul superior pentru a întoarce manual.
  • Unealta poate readuce jugul în poziția inițială folosind un burghiu electric sau o operare manuală. Eliberați mânerul lateral pentru a muta jugul spre spate. Acum deschideți bara evazată pentru a îndepărta tubul evazat.

DESCRIERE

  • Acestea au un mâner căptușit pentru o prindere confortabilă și pentru a reduce oboseala în timpul utilizării instrumentului.
  • Aceste unelte din oțel dispun de un con de lustruire cu mai multe fațete, care oferă o evaziune de 45 de grade la o tură pentru a produce o acțiune lină de rulare fără a deteriora sau deteriora metalele moi.
  • Model 60295 este dotat cu o eliberare a ambreiajului încorporată pentru prevenirea suprastrângerii.

Întrebări Frecvente

Care sunt câteva instrucțiuni importante pentru ardere?

  • O evază incorectă poate provoca o scurgere în sistem, astfel încât pentru a preveni scurgerile și apelurile inverse, tăiați tubulatura cu o roată ascuțită într-un tăietor de calitate pentru o tăiere curată în unghi drept.
  • Pentru a preveni constricția tubului, utilizați o mână ușoară pe șurubul de alimentare.
  • Bavurile neînlăturate pot rupe tubulatura sau zgâria suprafața evazată. Pentru a îndepărta bavurile, utilizați un instrument de debavurare pentru a netezi marginile tubului.
  • Utilizați întotdeauna o picătură de ulei pe conul de evazare și șurubul de alimentare pentru o acțiune precisă pentru a obține o evază perfectă de 45 de grade pentru o etanșare bună.

Ce este o oprire integrală?

Aceste unelte au un opritor integral, cunoscut și ca un indicator de înălțime automat pentru a îndeplini cerințele de înălțime a tubulaturii pentru aplicații specifice.

Sunt aceste produse rezistente la coroziune?

Uneltele de evazare Yellow Jacket au oțel finisat cu oxid negru și sunt tratate termic pentru durabilitate și rezistență superioară la coroziune.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?