YELLOW JACKET Manometre ale colectorului pompei de căldură


Manometrele colectorului pompei de căldură JACKET GALBEN descriu volumul de aer care trece către pompa de căldură. Aceste manometre sunt utile în sistemele de refrigerare și HVAC.

Filtru
Dimensiunea conexiunii: 1/8 "MPT , Diametru: 3.125 " , Tip ecartament: Umplut fără lichid , Presiune de lucru: 800 PSI
StilModelCuloriTipPreț (ex. TVA)
A
49142
AlbastruPartea joasă€68.89
B
49141
RoșuPartea înaltă€70.37

DESCRIERE

  • Manometrele JACKET GALBEN au cadrane mari de 3.125 inci pentru observații ușoare.
  • Au garnituri din nailon pentru a evita scurgerile în timpul măsurătorilor.
  • Marca oferă manometre înalte și joase pentru a citi presiunile pompei de căldură și tranzițiile în modul de încălzire sau răcire.
  • Aceste pompe de căldură sunt dotate cu o tehnologie fără fluttering cu un protector de supratensiune din alamă pentru a minimiza pulsația acului.

Accesorii compatibile

  • JACKET GALBEN 49100 Cristal de înlocuire: Acest cristal înlocuiește cristalul deformat / abrazat existent pentru observații clare.

Standarde și aprobări

  • UL

Întrebări Frecvente

Care este intervalul acestor manometre de colector?

0 până la 800 psi.

Care este precizia acestor manometre?

+/-1%.

Care sunt partea superioară și partea joasă a sistemului de refrigerare?

O presiune joasă sau partea joasă este partea în care agentul frigorific absoarbe căldură pe măsură ce se evaporă. Presiunea înaltă sau partea înaltă este partea sistemului de refrigerare în care vaporii de agent frigorific eliberează căldură pe măsură ce sunt condensați înapoi într-un lichid.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?