Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 06706 Coș de gunoi, 6 coșuri, lungime 3-3/4 inchi, lățime 23-5/8 inci, înălțime 4-1/2 inci, bej | AC8GCK 39T751

AKRO-MILS 06706 Coș de gunoi, 6 coșuri, lungime 3-3/4 inchi, lățime 23-5/8 inchi, înălțime 4-1/2 inci, bej

În stoc
Articol: AC8GCK Model: 06706Crucea Ref: 39T751

Descarcă-l aprilie 30, marţi
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
€75.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoșul de bacșiș
Adâncimea coșului3-9/16 "
Înălțimea recipientului3 7 / 8 "
Tip coșBacsis
Lățimea coșului3 13 / 16 "
Adâncimea cabinetului3-3/4 "
Înălțimea cabinetului4 1 / 2 "
Lățimea dulapului23 5 / 8 "
Capacitate pe raft7.98 lb.
CuloriPiatra neutra
finalizareaPulbere
Capacitate de încărcare1.33 lb.
MaterialPolistiren cu impact ridicat
Număr de sertare sau pubele6
Cantitate pachet1
Nivelul1
Număr total de coșuri6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2825
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)62.48
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS9403708031
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
AKRO-MILS 06703 Coș de gunoi, 7 7/8 x 23 5/8 x 9 1/2 inch, bej, nefinisat | CJ3QFQ 39T748 06703€162.00
RFQ
AKRO-MILS 06705 Coș de gunoi, 5 3/8 x 23 5/8 x 6 1/2 inch, bej, nefinisat | CJ3QFR 39T750 06705€69.75
RFQ
AKRO-MILS 06704 Coș de gunoi, 6 3/4 x 23 5/8 x 8 1/4 inch, bej, nefinisat | CJ3QFT 39T749 06704€134.45
RFQ
AKRO-MILS 06702 Coș de gunoi, 12 3/8 x 23 5/8 x 14 inci, bej | CJ3QFU 39T747 06702€256.07
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 06706 Coș de gunoi, 6 coșuri, lungime 3-3/4 inchi, lățime 23-5/8 inchi, înălțime 4-1/2 inci, bej
€75.66 /unitate