AKRO-MILS 30-812 Coș de gunoi mobil, 24 inchi lățime, 36-1/2 inci înălțime, 250 lbs. Capacitate | AE6ZFU 5W888

AKRO-MILS 30-812 Coș de gunoi mobil, 24 inchi lățime, 36-1/2 inci înălțime, 250 lbs. Capacitate

În stoc
Articol: AE6ZFU Model: 30-812Crucea Ref: 5W888

Descarcă-l aprilie 24, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,285.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRaft mobil cu două fețe
CuloriGri
finalizareaEmail copt
Capacitate de încărcare250 lb.
Material14 ga. Oţel
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală36 1 / 2 "
Lățimea totală38 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.15
Înălțimea navei (cm)95.25
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)100.33
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Detalii produs:

Coșul de gunoi mobil Akro-Mils 30-812 este proiectat pentru a ține coșurile suspendate din plastic AkroBins.

Caracteristici:

  • Dispune de cadre din oțel pentru rigiditate structurală și durată lungă de viață.
  • Acest cărucior asigură recuperarea pieselor și o organizare ușoară.
  • Are șine pe două fețe, permițându-i să fie cules din ambele părți.
  • Acest cărucior vine cu finisaj acoperit cu pulbere pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Este capabil să susțină sarcini de până la 250 lb.

Accesorii compatibile:

  • Akro-Mils Seria 30284 AkroBins: Aceste pubele de mari dimensiuni economisesc spațiu, fiind stivuite una deasupra celeilalte sau formând unități de depozitare stabile pe unități de rafturi din oțel și sârmă, cărucioare din oțel și cărucioare. Acestea au o deschidere frontală largă pentru acces ușor la articole și un mâner mare turnat pe spate pentru transportul ușor al coșului.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de încărcare a căruciorului de gunoi mobil Akro-Mils 30-812?

A. Capacitatea de încărcare a acestui cărucior este de 20 lb per șină.

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăCulorifinalizareaArticolCapacitate de încărcareMaterialAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
AKRO-MILS 30008 Raft cu șină pe o față, 53 inci înălțime, 36 inci lungime, 250 lbs. Capacitate | AC8GTH 3AA11 3000836 "GriPulbereSuport cu o singură față250 lb.16 ga. Oţel14 1 / 8 "-€989.86
AKRO-MILS 30016 Raft pentru șine pe două fețe, lungime 36 inchi, înălțime 53 inci, 500 lbs. Capacitate | AE7JGZ 5YM90 3001636 "AlbastruPulbereSuport cu două fețe500 lb.16 ga. Oţel20 "53 "€932.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30-812 Coș de gunoi mobil, 24 inchi lățime, 36-1/2 inci înălțime, 250 lbs. Capacitate
€1,285.13 /unitate