Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 33023 Capac, Container Grid | AA2ADW 10A123

AKRO-MILS 33023 Capac, container cu grilă

În stoc
Element: AA2ADW Model: 33023Crucea Ref: 10A123

Descarcă-l Mai 2, joi
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
€39.59 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac
Culoriclar
Înălţime1 / 2 "
Lungime22 1 / 2 "
MaterialPolimer industrial
Cantitate pachet3
Lăţime17 3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)59.69
Lățimea navei (cm)46.69
Codul HS3923500000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Capacul Akro-Mils 33023 poate fi folosit pentru a acoperi cutiile de depozitare din plastic divizibile Akro-Grid 33220, 33222, 33223, 33224, 33226 și 33228 ale mărcii.

Caracteristici:

  • Este fabricat din polimer de calitate industrială pentru a oferi rezistență ridicată la tracțiune și rezistență la uzură.
  • Acest capac are un design cu fixare pentru a menține conținutul curat, vizibil și fără praf.

Accesorii compatibile:

  • Akro-Mils Cutii separatoare seria 33224: Au nervuri întărite și jante de stivuire bine construite pentru a oferi rezistență, rigiditate și menținere a formei. Aceste cutii de separare vin cu sisteme de litere / numere turnate care permit urmărirea ușoară a pieselor.

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMaterialCantitate pachetLăţimePreț
AKRO-MILS 33011 Capac, Recipient Grid | AA8EJE 18C961 330111 5 / 16 "11 1 / 2 "Polimer industrial108 11 / 16 "€13.30
AKRO-MILS 33061 Capac, Container Grid | AA8EJF 18C962 330611 5 / 16 "17 3 / 16 "Polimeri industriali411 5 / 16 "€20.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 33023 Capac, container cu grilă
€39.59 /unitate