Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 40234 Separator de gunoi, lungime 14-1/8 inchi, negru, pachet de 6 | AF7EQW 20XK05

AKRO-MILS 40234 Separator de gunoi, 14-1/8 inch lungime, negru, pachet de 6

În stoc
Articol: AF7EQW Model: 40234Crucea Ref: 20XK05

Descarcă-l aprilie 5, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€42.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDivizor de gunoi
CuloriNegru
Direcția divizoruluiDin față în spate
Înălţime4 13 / 32 "
Lungime14 1 / 8 "
Materialpolistiren
Lăţime17 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)13.74
Lungimea navei (cm)38.42
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926909980

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePkg. Cant.Preț
AKRO-MILS 40224 Separator de gunoi, lungime 10-13/32 inch, negru, pachet de 6 | AF7EQV 20XK04 402243 1 / 2 "10 13 / 32 "7 / 32 "6€34.22
AKRO-MILS 40260 Separator de gunoi, lungime 17-5/32 inchi, negru, pachet de 6 | AF7EQX 20XK06 402609 9 / 64 "17 39 / 250 "5 / 16 "6€49.79
AKRO-MILS 41230 Separator de gunoi, lungime 1/8 inch, negru, pachet de 6 | AF7EQY 20XK07 412304 5 / 16 "1 / 8 "4 11 / 16 "6€20.17
AKRO-MILS 41250 Separator de gunoi, lungime 1/4 inch, negru, pachet de 6 | AF7EQZ 20XK08 412506 1 / 8 "1 / 4 "15 13 / 32 "6€79.36

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 40234 Separator de gunoi, 14-1/8 inch lungime, negru, pachet de 6
€42.70 /ambalaj