Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 41284 Divizor latime, Pachet De 2 | AA2ABA 10A043

AKRO-MILS 41284 Despărțitor pe lățime, pachet de 2

În stoc
Element: AA2ABA Model: 41284Crucea Ref: 10A043

Descarcă-l aprilie 26, Vineri
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
€18.04 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDivizorul de coșuri de stivuire
CuloriNegru
Înălţime5 7 / 8 "
Lungime20 3 / 4 "
MaterialPolimeri industriali
Lăţime1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)17.48
Lungimea navei (cm)55.25
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Despărțitorul pe lățime Akro-Mils 41284 permite subdiviziunea containerelor și separarea mai multor articole pentru a menține conținutul organizat.

Caracteristici:

  • Divizorul pe lățime Akro-Mils 41284 are o construcție din polimer de calitate industrială pentru rezistență la coroziune și prevenirea ruperii / fisurilor din cauza sarcinilor.
  • Această unitate de culoare neagră este disponibilă în pachete de 2.

Accesorii compatibile:

  • Akro-Mils 30284 AkroBins: Aceste separatoare permit mai multe sloturi separate în AkroBins-urile super-dimensionate ale mărcii. Economisesc spațiu prin stivuirea unul deasupra celuilalt sau formând unități de depozitare stabile pe unități de rafturi din oțel și sârmă, cărucioare și cărucioare din oțel.

Standarde și aprobări:

  • ISO 9001

Întrebări frecvente:

Î. Cum se potrivesc divizoarele în AkroBins?

A. Aceste separatoare de lățime sunt ușor de introdus și îndepărtat. Pur și simplu alunecă în fantele încorporate ale coșului de gunoi.

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePkg. Cant.Preț
AKRO-MILS 41287 Despărțitor de gunoi stivuit, negru, pachet de 6 | AC9NTE 3HRW7 412878 13 / 16 "9 5 / 8 "1 / 3 "6€91.16
AKRO-MILS 41288 Separator de gunoi stivuit, negru, pachet de 6 | AC9NTF 3HRW8 412888 13 / 16 "15 "1 / 3 "6€117.25
AKRO-MILS 40286 Separator de gunoi stivuit, negru, pachet de 4 | AD8VQZ 4MXK9 402865 7 / 8 "20 7 / 8 "1 / 2 "4€60.27
AKRO-MILS 41286 Despărțitor de gunoi stivuit, negru, pachet de 2 | AD8VRA 4MXL1 412869 1 / 2 "5 7 / 8 "1 / 3 "2€20.38
AKRO-MILS 41289 Despărțitor de gunoi stivuit, negru, pachet de 2 | AD8VRC 4MXL4 4128916 5 / 8 "10 7 / 8 "1 / 3 "2€42.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 41284 Despărțitor pe lățime, pachet de 2
€18.04 /ambalaj