AKRO-MILS 66486CLDBL Container cu capac atasat, 12 galoane, transparent/albastru | AF4KAX 8YVJ5

AKRO-MILS 66486CLDBL Recipient cu capac atașat, 12 galoane, transparent/albastru

În stoc
Articol: AF4KAX Model: 66486CLDBLCrucea Ref: 8YVJ5

Descarcă-l aprilie 5, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€74.71 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer cu capac atașat
Capacitate12 gal.
Culoriclar
Înălţime12 "
Lungimea interioară a fundului17 7 / 8 "
Lățimea inferioară a interiorului12 3 / 4 "
Înălțimea interioară12 "
Lungime interioară17 1 / 4 "
Lungime superioară în interior19 3 / 4 "
Lățimea interioară de sus14 3 / 16 "
Lățimea interioară12 "
Lungime20 "până la 22"
Capacitate de încărcare12 gal.
MaterialPolimer industrial
În afara înălțimii12 1 / 2 "
Lungime exterioară21 1 / 2 "
Lățimea exterioară15 1 / 4 "
Cantitate pachet6
Volum1.6 cu. ft.
Capacitate volum1.6 cu. ft.
Lăţime14 "până la 16"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.898
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)41.28
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Akro-Mils 66486CLDBL este un container ideal pentru depozitare industrială ușoară până la medie.

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 66486CLDBL Recipient cu capac atașat, 12 galoane, transparent/albastru
€74.71 /unitate