ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81102-04 Cruce alamă placată cu crom 125 1/4 inch | AC3KLX 2UEE4

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81102-04 Cross Chrome Plated Brass 125 1/4 Inch

Articol: AC3KLX Model: 81102-04Crucea Ref: 2UEE4

Descarcă-l aprilie 5, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrece
Material corpAlamă cromată
Clasă125
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă65 de grade până la 250 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS7412200045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpLungimePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiTemp. GamăPreț
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706102-06 Cross Brass 3/8 Inch Fnpt | AG6TEE 46M502 706102-06Alamă1 11 / 16 "1200 psi27 / 32 "3 / 8 "-65 grade până la 250 grade F€60.65
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706102-04 Cross Brass 1/4 Inch Fnpt | AG6TEF 46M503 706102-04Alamă1 33 / 64 "1200 psi49 / 64 "1 / 4 "-65 grade până la 250 grade F€44.56
ANDERSON METALS CORP. PRODUSE 706102-02 Cross Brass 1/8 In Fnpt | AG6TEG 46M504 706102-02Alamă1 7 / 64 "1200 psi35 / 64 "1 / 8 "-65 grade până la 250 grade F€21.28

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 81102-04 Cross Chrome Plated Brass 125 1/4 Inch