Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN BAF-9 Siguranță 9a Neindicatoare Baf 250vac | AA9EHT 1CR79

BUSSMANN BAF-9 Siguranță 9a Neindicatoare Baf 250vac

În stoc
Articol: AA9EHT Model: BAF-9Crucea Ref: 1CR79

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța rapidă a piticilor
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiCilindric
ClasăPitic
Diametru13 / 32 "
ElementSingur
Funcțional egal cuFerraz / Gould OTM, Littelfuse BLF și BLN
Amplificatoare cu siguranță9
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC
Lungime1.5 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
Voltaj250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiVoltajPreț
BUSSMANN BAF-1-1/2 Siguranță 1-1/2a Neindicatoare Baf 250vac | AA9EHH 1CR70 BAF-1-1 / 21.5100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC250 VAC€9.87
BUSSMANN BAF-1/2 Siguranță 1/2a Neindicatoare Baf 250vac | AA9EHJ 1CR71 BAF-1/21/235A la 250 VAC, 10KA la 125 VAC250 VAC€9.87
BUSSMANN BAF-12 Siguranță 12a Neindicatoare Baf 250vac | AA9EHK 1CR72 BAF-1212750A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC250 VAC€7.78
BUSSMANN BAF-2-1/2 Siguranță 2-1/2a Neindicatoare Baf 250vac | AA9EHL 1CR73 BAF-2-1 / 22.5100A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC250 VAC€9.87
BUSSMANN BAF-20 Siguranță 20a Neindicatoare Baf 125vac | AA9EHM 1CR74 BAF-202010kA la 125 VAC, 200A la 250 VAC125 VAC / 250 VAC€6.85
BUSSMANN BAF-25 Siguranță 25a Neindicatoare Baf 125vac | AA9EHN 1CR75 BAF-252510kA la 125 VAC125 VAC€7.64
BUSSMANN BAF-30 Siguranță 30a Neindicatoare Baf 125vac | AA9EHP 1CR76 BAF-303010kA la 125 VAC125 VAC€6.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN BAF-9 Siguranță 9a Neindicatoare Baf 250vac
€7.83 /unitate