Clema orizontală Destaco 245-U este potrivită pentru ținerea pieselor de prelucrat pe suprafețe plane din fabricile de producție și prelucrarea lemnului. Are un design cu profil redus care minimizează spațiul necesar pentru instalarea și utilizarea clemelor, permițând astfel operarea ușoară în spații restrânse. Această clemă de fixare este ideală pentru aplicațiile care necesită lucrul repetat asupra aceleiași piese de prelucrat. În plus, bara în formă de U este proiectată pentru a permite reglarea rapidă a arborelui de-a lungul lungimii barei de susținere. Acest lucru permite lucrătorului să ajusteze clema basculară în funcție de dimensiunea piesei de prelucrat. Designul său oferă un spațiu maxim de mână între mâner și bară pentru a asigura siguranța utilizatorului. Are o construcție din oțel pentru a asigura rezistența și a preveni îndoirea/ruperea la sarcini grele. Clema orizontală Destaco are un ax din neopren care menține piesa de prelucrat staționară pe tot parcursul operației și împiedică slăbirea/alunecarea acesteia. Vine cu o bază cu flanșă pentru a permite o instalare ușoară și sigură pe suprafețe plane și bancuri de lucru. Mânerul acestei cleme de prindere orizontală are prindere izolată pentru a asigura confortul utilizatorului în timpul utilizării prelungite. De asemenea, utilizatorii pot alege dintre diverse Cleme din seria Destaco 235 având arbori cu cap plat neopren / hexagonal, pe Raptor Supplies.
Utilizari:
- Clema orizontală Destaco 245-U este proiectată pentru efectuarea operațiunilor de asamblare, verificarea montajelor, prelucrarea lemnului, prelucrarea și sudarea în diverse instalații industriale. Cu toate acestea, această clemă nu este recomandată pentru sarcinile alimentare și de ambalare.
Caracteristici:
- Clema de blocare a comutatorului Destaco 245-U este dotată cu un ax din neopren reglabil cu vârf plat care prinde bine piesa de prelucrat și previne mișcarea nedorită a piesei de prelucrat în timpul funcționării.
- Designul său oferă un spațiu maxim de mână între mâner și bară pentru a asigura siguranța utilizatorului.
- Construcția din oțel carbon a clemei minimizează deteriorarea / uzura în mediile industriale dure.
- Clema de prindere orizontală Destaco are un design cu profil redus pentru a asigura prinderea ușoară în spații restrânse.
- Mânerul său are o mâneră din plastic pentru a preveni alunecarea mâinii în timpul funcționării.
- Dispune de o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Destaco oferă, de asemenea, o gamă largă de profil redus cleme orizontale în configurații și stiluri, cum ar fi brațe de prindere în stil cârlig J, mânere în stil T cu profil redus și cleme activate Toggle Lock Plus.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare a comutatorului Destaco 245-U este dotată cu un ax din neopren reglabil cu vârf plat care prinde bine piesa de prelucrat și previne mișcarea nedorită a piesei de prelucrat în timpul funcționării.
- Designul său oferă un spațiu maxim de mână între mâner și bară pentru a asigura siguranța utilizatorului.
- Construcția din oțel carbon a clemei minimizează deteriorarea / uzura în mediile industriale dure.
- Clema de prindere orizontală Destaco are un design cu profil redus pentru a asigura prinderea ușoară în spații restrânse.
- Mânerul său are o mâneră din plastic pentru a preveni alunecarea mâinii în timpul funcționării.
- Dispune de o bază cu flanșă cu două perechi de găuri de montare pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Destaco oferă, de asemenea, o gamă largă de profil redus cleme orizontale în configurații și stiluri, cum ar fi brațe de prindere în stil cârlig J, mânere în stil T cu profil redus și cleme activate Toggle Lock Plus.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de fixare orizontală?
A. Clemele orizontale Destaco sunt concepute pentru a menține o piesă staționară pe o suprafață plană/banc de lucru, pentru diverse aplicații industriale, cum ar fi prelucrarea metalelor și prelucrarea lemnului.
Î. Cum funcționează clemele de fixare orizontale?
A. Unele cleme pentru braț de strângere tip bară în U au un ax din neopren lipit cu vârf plat care este acţionat manual cu ajutorul unui mâner/pârghie. Această mișcare a mânerului împinge axul împotriva piesei de prelucrat și îl împiedică să se miște în timpul funcționării, asigurând astfel o prindere sigură.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere descrie capacitatea clemei de a ține în jos tabla sau echipamentul pe liniile de asamblare sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie de pe clemele Destaco denotă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru se face pentru a alerta lucrătorul/operatorul unde este mânerul de operare și unde ar trebui să îl apuce. Culoarea sa nu are nicio semnificație suplimentară pentru funcționarea clemei.
Î. Care este diferența dintre o clemă verticală și orizontală?
A. Diferența constă în orientarea mânerului atunci când clema este în poziția blocată. Un mâner vertical de clemă este poziționat vertical (perpendicular pe bază) atunci când este în poziția blocat, în timp ce în cazul unei cleme orizontale, acesta este poziționat orizontal (paralel cu bază).