Clește cu acțiune de strângere Destaco 435 oferă o prindere rapidă și flexibilă. Este potrivit pentru sudare sau șuruburi în orice punct de-a lungul barei de montare. Această clemă are un mecanism de strângere pentru a bloca automat unitatea la închidere, deoarece unul sau ambele mânere sunt strânse de poziția centrală. Această clemă portabilă este concepută pentru a ține împreună piese unice/multe de prelucrat în instalațiile de automobile, aerospațiale și alimentare și ambalare. Oferă prindere rapidă și flexibilă în medii cu volum mare de lucru. Clește cu acțiune de strângere Destaco 435 are o construcție din oțel aliat forjat pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Această clemă este prelucrată la toleranțe strânse pentru aplicațiile care necesită strângere de înaltă precizie pentru lucrările de fabricare și reparare a piesei de prelucrat. Este integrat cu un mecanism de eliberare a declanșatorului cu două căi care permite operarea ușoară cu o singură mână. Această unitate încorporează axuri cu cap hexagonal pentru o prindere maximă și este capabilă să reziste la sarcini de până la 570 lb.
Utilizari:
Clește cu acțiune de strângere Destaco 435 este proiectată pentru operațiunile de turnare prin injecție, lipire, asamblare și lipire din plastic în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clește cu acțiune de strângere Destaco 435 are o construcție din oțel carbon care poate rezista la sarcini de până la 570 lb.
- Este prelucrat la toleranțe strânse pentru aplicații care necesită strângere de înaltă precizie pentru lucrările de fabricare și reparare a piesei de prelucrat.
- Are un design compact pentru a asigura piesele de prelucrat în aplicații cu constrângeri de spațiu.
- Cleștele cu acțiune de strângere Destaco 435 încorporează fălci din oțel cu arc temperat pentru o adâncime excepțională a fălcilor.
- Acest produs este întrerupt/nu este disponibil. In orice caz, Raptor Supplies poate furniza acest articol la cererea dvs. De asemenea, puteți alege din Cleme din seria Destaco 424, potenţialul său substitut.
Accesorii compatibile:
- Fusoarele din neopren lipite cu vârf plat ale mărcii sunt folosite cu cleme cu acțiune de strângere pentru a oferi o pernă între cleme și articolele prinse, fixând astfel materialul pe suprafețele de lucru în aplicațiile de frezare, găurire și sudare. Acestea oferă o rezistență excelentă la ulei și nu sunt LABS (silicon). Aceste fusuri pot fi operate la temperaturi cuprinse între -22 și 212 grade Fahrenheit.
Standarde și aprobări:
- Clește cu acțiune de strângere Destaco 435 este conformă cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și performanța eficientă a clemelor.
Instalare:
- Clește cu acțiune de strângere Destaco 435 poate fi instalată cu ușurință prin deschiderea fălcii clemei folosind mânerul. Mânerele sunt apoi strânse strâns împreună împotriva poziției centrale pentru blocarea clemei pe loc.
- De asemenea, poate fi atașat pe suprafețele de lucru prin sudare.
Întrebări frecvente:
Î. De unde pot achiziționa clemă de strângere Destaco 435?
A. Acest produs a fost întrerupt de companie. Dar, Raptor Supplies are o echipă de achiziții dedicată pentru a furniza orice piesă industrială sau marcă din SUA pe care nu o puteți găsi nicăieri. De asemenea, puteți naviga prin Cleste de strângere din seria Destaco 424 pagina pentru a găsi potențiali înlocuitori care să vă satisfacă nevoile.
Î. Ce este o clemă de strângere?
A. Cleștele cu acțiune de strângere Destaco sunt cleme de strângere acționate manual care sunt utilizate pentru diverse aplicații, inclusiv turnarea prin injecție de plastic, sudare și asamblare. Sunt ideale pentru industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Ce este prindere manuală?
A. Spre deosebire de clemele pneumatice cu acțiune în linie dreaptă, clemele manuale obișnuite de la Destaco au mânere separate pentru cuplarea pistonului pentru a ține piesa de prelucrat pe loc.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.