Raptor Supplies oferă accesorii de montare Destaco pentru corp filetat, cleme cu acțiune în linie dreaptă. Aceste baze de montare fiabile sunt ideale pentru o gamă largă de cleme manuale Destaco. Baza de montare Destaco 604106 este proiectată pentru a fi utilizată cu clemele din seriile 604 și 6004. Poate fi montat pe bază sau frontal și vine cu găuri filetate care facilitează o instalare ușoară și rapidă pe suprafață. Baza de montare Destaco 604106 este construită din oțel și își va menține forma chiar și în condiții dificile de lucru, menținând în același timp sarcini de până la 450 lb. Această bază de montare permite clemelor Destaco cu acțiune în linie dreaptă să efectueze aplicații în care sunt necesare forțe mari de strângere și mișcări repetitive.
Raptors Supplies oferă, de asemenea accesorii cleme cum ar fi suporturi unghiulare, bucșe, plăci de sudură, suporturi de cleme și șuruburi, care sunt concepute pentru a îmbunătăți funcționalitatea clemei, cum ar fi permițând reglarea lungimii și înălțimii acestora.
Utilizari:
Baza de montare Destaco 604106 este proiectată pentru a îmbunătăți funcționalitatea corpului filetat, cleme cu acțiune în linie dreaptă a Destaco, făcându-le ideale pentru aplicații precum asigurarea și turnarea închiderilor și ușilor de acces și ușile camerei de etanșare. Este ideal pentru industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Baza de montare Destaco 604106 este un accesoriu pentru corpul filetat, cleme cu acțiune în linie dreaptă.
- Această bază de montare este utilizată cu clemele Destaco Series 604 și 6004.
- Este ideal pentru aplicațiile în care sunt necesare forțe mari de strângere și mișcări repetitive.
- Baza de montare Destaco 604106 are găuri filetate care permit o instalare ușoară și rapidă pe suprafață.
- Are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală, pentru a gestiona sarcini de până la 450 lb.
- Această placă de montare poate fi montată pe bază sau frontală.
Accesorii compatibile:
- Cleme cu acțiune în linie dreaptă Destaco 604 și 6004: Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă sunt utilizate în industria metalurgică, aerospațială, auto și alimentară și ambalaj pentru aplicarea forței de strângere lateral, mai degrabă decât de sus (asigurând piesa de prelucrat într-un spațiu limitat). Clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco 604 și 6004 sunt echipate cu un mâner de pârghie care cuplează pistonul pentru a apăsa pe piesa de prelucrat și a o ține pe loc în timp ce dispozitivele de tensionare, fixare, sudură, testare, turnare prin injecție de plastic, prelucrare CNC, asamblare și împingere sau lumina prelucrarea prin presare a echipamentelor industriale. Pe lângă blocarea în poziția extinsă, aceste cleme de acțiune în linie dreaptă se blochează și în poziția retrasă pentru a permite rotirea mânerului și coborârea sub planul de montare. Designul cu profil redus și dimensiunile compacte ale acestor cleme de linie dreaptă le permit să fie instalate în zone cu spațiu limitat. În plus, aceste cleme au un mâner proiectat ergonomic care reduce oboseala în timpul funcționării.
Standarde și aprobări:
- Baza de montare Destaco 604106 este construită în conformitate cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța eficientă a unității.
Instalare:
- Baza de montare Destaco 604106 este încorporată cu găuri filetate care oferă posibilitatea de a fi montată pe bază sau frontală.
- Permite montarea rapidă și sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru prin înșurubare simplă.
- Această bază de montare poate fi îndepărtată și instalată într-o locație diferită prin simpla deșurubare folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Ce alte accesorii de clemă în afară de baza de montare Destaco 604106 sunt disponibile pe Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă o gamă întreagă de accesorii pentru cleme, cum ar fi coliere, bucșe, plăci de sudură, suporturi de cleme și șuruburi. Aceste accesorii sunt disponibile și de la alte mărci, precum AME, Bessey, Dixon, Kant Twist, Mayhew, ZSI, Wright Tool, Wilton Tools & Unistrut.
Î. Cum să alegi clema potrivită pentru linie dreaptă?
A. Atunci când alegeți o clemă de fixare, ar trebui să luați în considerare următoarele cerințe:
A.
- Capacitatea de reținere și forța pe care va trebui să le exerciți pentru a realiza asta
- Forma și dimensiunea pieselor pe care trebuie să le țineți și dacă sunt uniforme sau variabile
- Indiferent dacă clema este ideală pentru utilizare temporară sau permanentă
- Dacă mediul desemnat pentru utilizarea sa va afecta materialele sau funcționarea clemei
- Factori de siguranță de luat în considerare pentru a preveni rănirea operatorului (Destaco oferă modele cu blocare secundară ca o caracteristică suplimentară de siguranță)
Î. Cum funcționează clemele de împingere/tragere?
A. Aceste cleme încorporează un piston glisant care asigură o acțiune de strângere în linie dreaptă. Pistonul poate fi blocat fie în direcția de tragere, fie în direcția de împingere pentru a ține piesele de prelucrat.
Î. Este corect să verificați specificațiile?
A. Raptor Supplies vă recomandă să verificați întotdeauna specificațiile, deoarece vă va ajuta să stabiliți capacitatea clemei basculante. Specificațiile produsului de la producător constau în suficiente informații despre adâncimea gâtului și deschiderea maxilarului. De asemenea, puteți solicita echipei noastre dedicate de achiziții un ghid precis.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul unor procese de fabricație similare.