Ansamblul pivotant cu montare senzor de proximitate Destaco CPI-GPM-15-18 este proiectat pentru a fi utilizat cu clemele modulare din tablă din seria GR1 ale mărcii, care sunt ideale pentru aplicațiile de ștanțare a presei și operațiunile de manipulare a pieselor robotizate. Oferă ajustări de rotație de 360 de grade de-a lungul celor trei axe pentru o detectare precisă și poate fi montat pe bare de protecție, Venturi, generatoare de vid, suporturi de montare în cuib, adaptoare, comutatoare de proximitate și locatoare rotunde. Designul cu balamale duble al acestui accesoriu permite instalarea cu ușurință a unui braț cu bilă pivotant de 1.125 inch și direct pe un tub rotund / braț de 1.5 inch, alunecând astfel în poziție fără a fi nevoie să scoateți componentele existente pentru a aluneca de la oricare capăt. Această clemă oferă extensie liniară pentru a permite ajustări precise. Senzorul de proximitate Destaco CPI-GPM-15-18 are o construcție din aluminiu cu finisaj argintiu pentru o rezistență excelentă la îmbătrânirea mediului.
Utilizari:
Ansamblul pivotant Destaco CPI-GPM-15-18 cu senzor de proximitate se atașează la clemele modulare din tablă din seria GR1 ale mărcii, permițându-le să funcționeze bine în aplicațiile presei de ștanțare și operațiunile de manipulare a pieselor robotizate. Oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil pentru bare de protecție, Venturi, generatoare de vid, suporturi de montare în cuib, adaptoare, comutatoare de proximitate și locatoare rotunde.
Caracteristici:
- Ansamblul pivotant Destaco CPI-GPM-15-18 pentru senzor de proximitate are o construcție din aluminiu cu finisaj argintiu pentru a asigura o rezistență excelentă la îmbătrânirea mediului.
- Este utilizat cu prinderile de tablă modulare din seria GR1 ale mărcii pentru aplicații de ștanțare și operațiuni de manipulare a pieselor robotizate.
- Designul cu balamale duble al acestui accesoriu permite instalarea cu ușurință a unui braț cu bilă pivotant de 1.125 inch și direct pe un tub rotund / braț de 1.5 inch.
- Oferă extensie liniară pentru a permite ajustări precise.
- Destaco CPI-GPM-15-18 se poate roti și roti până la 360 de grade de-a lungul celor trei axe, pentru o detectare precisă.
Accesorii compatibile:
- Seria Destaco GR1: Aceste prinderi modulare din tablă sunt utilizate cu senzorul de proximitate CPI-GPM-15-18 al mărcii pentru forță mare de strângere și acțiune rapidă de deschidere și închidere. Acestea au un mecanism de blocare care ține unitățile în cazul pierderii presiunii aerului.
Standarde și aprobări:
- Acest senzor de proximitate Destaco CPI-GPM-15-18 este clasificat IP65.
Instalare:
- Senzorul de proximitate Destaco CPI-GPM-15-18 are un design de deschidere cu montare cu balamale duble care permite instalarea cu ușurință și direct a unui braț cu bile pivotant de 1.125 inchi pe un tub rotund / braț de 1.5 inch. Unitatea oferă, de asemenea, funcționare cu un singur șurub și un orificiu de poziționare în unghi sigur pentru o prindere perfectă.
Întrebări frecvente:
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a susține echipamente mecanice sau tablă în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Cum obțin o forță mare de prindere cu o prindere mică?
A. Utilizați forța arcului și o prindere cu arc pentru a crește forța de presiune a aerului.