Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DESTACO DLM-07M-25-25-P Glisier din seria DLM, cursă de 1 inch, forță de tracțiune de 15 lb

În stoc
Articol: AH2HCF Model: DLM-07M-25-25-PCrucea Ref: 28VE74

Descarcă-l aprilie 5, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€829.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMini glisă cu șine cu bilă 7Mm X 25Mm cursă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.268
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Detalii produs:

Destaco DLM-07M-25-25-P mini glisier cu șină cu bile este potrivit pentru manipularea (unică direcție la mișcare XYZ complexă) obiecte mici până la mari pentru aplicații de automatizare și linie de producție. Acest glisier cu șină cu bile are opritoare interne de retragere și extindere Delrin pentru a asigura o repetabilitate ridicată și etanșări Viton pentru utilizare în zone cu temperaturi ridicate.

Utilizari:

  • Manipularea pieselor mici
  • Poziționare liniară precisă

Caracteristici:

  • Glisier Destaco mini cu bile cu opritoare de precizie reglabile pentru flexibilitate în funcționare
  • Senzori magnetorezistivi reglabili pentru detectarea a până la 8 poziții diferite
  • Design compact al rulmentului pentru fiabilitate

Accesorii compatibile:

  • Senzor magnetorezistiv Destaco OHSP-017 PNP
  • Cabluri de deconectare rapidă Destaco CABL-010 și CABL-013

Standarde și aprobări:

  • conforme cu directiva RoHS

Instalare:

  • Mini glisiera cu bile cu orificii de montare filetate pentru instalare pe suprafete plane

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DESTACO DLM-07M-25-25-P Glisier din seria DLM, cursă de 1 inch, forță de tracțiune de 15 lb
€829.87 /unitate