Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAZYPOWER 30091/B Burghiu de frezat de schimb M2 3-1/4 Lungime | AH6WDY 36JG27

EAZYPOWER 30091/B Burghiu frezat de schimb M2 3-1/4 Lungime

În stoc
Articol: AH6WDY Model: 30091 / BCrucea Ref: 36JG27

Descarcă-l aprilie 4, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de lemn
Bit Dia.11 / 64 "
MaterialM2 HSS
Număr de bucați1
Lungime totală3.25 "
Dimensiunea cozii11 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)0.51
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Stil de burghiu: Jobber

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.Lungime totalăDimensiunea coziiPreț
EAZYPOWER 30057/B Burghie de frezat de schimb M2 2-1/4 Lungime | AH6WDU 36JG17 30057 / B3 / 32 "2.25 "3 / 32 "€3.62
EAZYPOWER 30063/B Burghiu frezat de schimb M2 2-5/8 Lungime | AH6WDV 36JG19 30063 / B7 / 64 "2.625 "7 / 64 "€4.32
EAZYPOWER 30064/B Burghiu frezat de schimb M2 2-3/4 Lungime | AH6WDW 36JG21 30064 / B1 / 8 "2.75 "1 / 8 "€4.32
EAZYPOWER 30065/B Burghiu frezat de schimb M2 2-7/8 Lungime | AH6WDX 36JG23 30065 / B9 / 64 "2.875 "9 / 64 "€23.63

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 30091/B Burghiu frezat de schimb M2 3-1/4 Lungime
€7.79 /unitate