Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAZYPOWER 88085 Cheie de mandrina S2 Tip T 1/4 inch 3/8 inch | AH3KRQ 32NL95

EAZYPOWER 88085 Cheie de mandrina S2 T-Type 1/4 inch 3/8 inch

În stoc
Articol: AH3KRQ Model: 88085Crucea Ref: 32NL95

Descarcă-l aprilie 25, joi
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
€7.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie pentru mandrina S2 T-Type
Folosit peMandrini de găurit cu capacitate de 3/8 "și 1/2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0227
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)1.59
Lățimea navei (cm)3.68
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Dimensiunea pilotului (inch): 1/4, 3/8
    • Echivalentul lui Jacobs: 14273
    • Dimensiune cheie mandrina: 1/4 ", 3/8"

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 88085 Cheie de mandrina S2 T-Type 1/4 inch 3/8 inch
€7.08 /unitate