Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAZYPOWER 88086 Cheie pentru mandrina tip T 3/8 inch 1/2 inch | AH3KRT 32NL97

EAZYPOWER 88086 Cheie pentru mandrina tip T 3/8 inch 1/2 inch

În stoc
Articol: AH3KRT Model: 88086Crucea Ref: 32NL97

Descarcă-l Mai 1, miercuri
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
€7.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie pentru mandrina de tip T
Folosit peMandrini de găurit cu capacitate de 3/8 "și 1/2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0499
Înălțimea navei (cm)9.53
Lungimea navei (cm)1.59
Lățimea navei (cm)3.68
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Dimensiune pilot (in): 9/32
    • Echivalentul lui Jacobs: 30052
    • Dimensiune cheie mandrina: 3/8 ", 1/2"

Variante de produs

ProdusModelPreț
EAZYPOWER 88088 cheie pentru mandrina tip T 3/8 inch | AH3KRX 32NM02 88088€6.72
EAZYPOWER 88089 cheie pentru mandrina tip T 1/2 inch | AH3KRZ 32NM04 88089€7.08
EAZYPOWER 88090 Cheie pentru mandrina tip T 5/16 inch Dimensiune pilot 1/2 inch | AH3KTB 32NM06 88090€7.08
EAZYPOWER 88091 cheie pentru mandrina tip T 1/4 inch | AH3KTD 32NM08 88091€6.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAZYPOWER 88086 Cheie pentru mandrina tip T 3/8 inch 1/2 inch
€7.08 /unitate