Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELDON JAMES Y0-10HDPE Conector Y 5/8 inch Hdpe ghimpat - Pachet De 10 | AB4PDD 1ZKE8

ELDON JAMES Y0-10HDPE Conector Y 5/8 inch Hdpe ghimpat - Pachet de 10

În stoc
Post: AB4PDD Model: Y0-10HDPECrucea Ref: 1ZKE8

Descarcă-l Mai 7, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€69.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector Y
Dimensiune Barb5 / 8 "
Material de bazăPlastic
Material corpHDPE
CuloriNatural
ConformitateRoHS
Tip conexiuneghimpat
Presiune maximă260 psi
Temp. Gamă-80 grade până la 226 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbMaterial de bazăMaterial corpCuloriPresiune maximăTemp. GamăPreț
ELDON JAMES YO-2.5SS Conector Y 5/32 inch ghimpat 316l oțel inoxidabil | AA9FDT 1CVT3 YO-2.5SS5 / 32 "Metal316L din oțel inoxidabilSilver150 psi-50 grade până la 800 grade F€43.50
ELDON JAMES YO-3SS Conector Y 3/16 inch ghimpat 316l oțel inoxidabil | AA9FDU 1CVT4 YO-3SS3 / 16 "Metal316L din oțel inoxidabilSilver150 psi-50 grade până la 800 grade F€65.04
ELDON JAMES YO-5SS Conector Y 5/16 inch ghimpat 316l oțel inoxidabil | AA9FDV 1CVT5 YO-5SS5 / 16 "Metal316L din oțel inoxidabilSilver150 psi-50 grade până la 800 grade F€143.88
ELDON JAMES YO-6SS Conector Y 3/8 inch ghimpat 316l oțel inoxidabil | AA9FDW 1CVT6 YO-6SS3 / 8 "Metal316L din oțel inoxidabilSilver150 psi-50 grade până la 800 grade F€141.90
ELDON JAMES YO-8SS Conector Y 1/2 inch ghimpat 316l oțel inoxidabil | AA9FDX 1CVT7 YO-8SS1 / 2 "Metal316L din oțel inoxidabilSilver150 psi-50 grade până la 800 grade F€151.08
ELDON JAMES Y0-10BN Conector Y 5/8 inch Nylon ghimpat - Pachet De 10 | AB4NWA 1ZJF4 Y0-10BN5 / 8 "PlasticNailonNegru150 psi@70 grade F-50 grade până la 275 grade F€56.20
ELDON JAMES Y0-2BN Conector Y 1/8 inch Nylon ghimpat - Pachet De 10 | AB4NWB 1ZJF5 Y0-2BN1 / 8 "PlasticNailonNegru150 psi@70 grade F-50 grade până la 275 grade F€26.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELDON JAMES Y0-10HDPE Conector Y 5/8 inch Hdpe ghimpat - Pachet de 10
€69.15 /unitate