Dezumidificator de birou FRIEDRICH D35B1A, capacitate găleată de 16.2 pt, 600 W, agent frigorific R-410A | CH6NUX 55FJ93

FRIEDRICH Dezumidificator de birou D35B1A, capacitate găleată de 16.2 pt, 600 W, agent frigorific R-410A

Articol: CH6NUX Model: D35B1ACrucea Ref: 55FJ93
€824.97 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDezumidificator
amperi5.2A
Capacitate16.2 pct.
Tipul de dezghețareAutomat
Tip filtruLavabil
Frecvență60 Hz
Lungimea furtunului16.75 ft.
Material carcasăMetal
NEMA Rating-ul5
Numărul de role4
Număr de viteze3
Temp. De funcționare Gamă41 până la 90 grade. F
Adâncimea totală12 "
Inălțime totală23 1 / 4 "
Lățimea totală15 "
Lungimea cablului de alimentare6 ft.
Încărcare cu agent frigorific8.8 uncie
Tipul de agent frigorificR-410A
Voltaj115V AC
GaranțieNu
wattage600W

Informații de expediere:

Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
Dezumidificator de birou FRIEDRICH D50B1A, capacitate găleată de 16.2 Pt, pompă de scurgere încorporată, 115 VCA, 900 W | CH6NUY 55FJ94 D50B1A8.2A-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIEDRICH Dezumidificator de birou D35B1A, capacitate găleată de 16.2 pt, 600 W, agent frigorific R-410A
€824.97 /unitate