FRIEDRICH FPHFD12A3A Condensator sistem split cu pompă de căldură, 12000 BTUH, 208/230VAC | CH6PHV 55MN63

FRIEDRICH FPHFD12A3A Condensator sistem split cu pompă de căldură, 12000 BTUH, 208/230VAC

Articol: CH6PHV Model: FPHFD12A3ACrucea Ref: 55MN63
€2,181.51 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCondensator
Flux de aer235/285/335 cfm
amperi8.6A
Suprafață (pătrat-ft)450 până la 550 ftXNUMX
Capacitate12000 BTUH
Tip compresorRotary
Suport conectareControlul WiFi
Tipul de controlElectronic
Volți de control12V c.c.
Capacitate de racire12000 BTUH
Rata de dezumidificare3
Adâncime16 1 / 2 "
EER11
Amplificatoare cu siguranță30A
Inaltimea capului22 1 / 4 "
Șef Lățime42 1 / 2 "
Înălţime25 "
HSPF10
Hz60 Hz
Lungimea liniei82 ft.
Număr de viteze3
Mod de operareRăcire / Încălzire
Fază1
Tipul de agent frigorificR-410A
Mărimea1 / 4 "
Nivelul sunetului54 dB
VoltajAC 208 / 230V
Garanție5 ani
Watts2500W
Lăţime37 "

Informații de expediere:

Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelMărimeaFlux de aeramperiNivelul sunetuluiLăţimeSuprafață (pătrat-ft)CapacitateAdâncimePreț
FRIEDRICH FPHFD18A3A Condensator sistem split cu pompă de căldură, 208/230VAC, încălzire 2500W | CH6PHW 55MN64 FPHFD18A3A3 / 8 "370/440/529 cfm14.6A68 dB39 "700 până la 1000 ftXNUMX18000 BTUH28 3 / 4 "€1,973.12
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIEDRICH FPHFD12A3A Condensator sistem split cu pompă de căldură, 12000 BTUH, 208/230VAC
€2,181.51 /unitate