FRIEDRICH FPHFD18A3A Condensator sistem split cu pompă de căldură, 208/230VAC, încălzire 2500W | CH6PHW 55MN64

FRIEDRICH FPHFD18A3A Condensator sistem split cu pompă de căldură, 208/230VAC, încălzire 2500W

Articol: CH6PHW Model: FPHFD18A3ACrucea Ref: 55MN64
€2,387.48 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCondensator
Flux de aer370/440/529 cfm
amperi14.6A
Suprafață (pătrat-ft)700 până la 1000 ftXNUMX
Capacitate18000 BTUH
Tip compresorRotary
Suport conectareControlul WiFi
Tipul de controlElectronic
Volți de control12V c.c.
Capacitate de racire18000 BTUH
Rata de dezumidificare5
Adâncime28 3 / 4 "
EER12.2
Amplificatoare cu siguranță30A
Inaltimea capului22 1 / 4 "
Șef Lățime53 "
Înălţime17 3 / 4 "
HSPF10
Hz60 Hz
Lungimea liniei98 ft.
MontareMontare pe tavan
Număr de viteze3
Mod de operareRăcire / Încălzire
Fază1
Tipul de agent frigorificR-410A
Mărimea3 / 8 "
Nivelul sunetului68 dB
VoltajAC 208 / 230V
Garanție5 ani
Watts2500W
Lăţime39 "

Informații de expediere:

Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelMărimeaFlux de aeramperiNivelul sunetuluiLăţimeSuprafață (pătrat-ft)CapacitateAdâncimePreț
FRIEDRICH FPHFD12A3A Condensator sistem split cu pompă de căldură, 12000 BTUH, 208/230VAC | CH6PHV 55MN63 FPHFD12A3A1 / 4 "235/285/335 cfm8.6A54 dB37 "450 până la 550 ftXNUMX12000 BTUH16 1 / 2 "€1,802.90
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIEDRICH FPHFD18A3A Condensator sistem split cu pompă de căldură, 208/230VAC, încălzire 2500W
€2,387.48 /unitate