FRIEDRICH FPHFW09A3B Sistem de tratare a aerului split cu pompă de căldură, 9000 BTUH, 208/230VAC | CH6PHX 55MN69

FRIEDRICH FPHFW09A3B Sistem de tratare a aerului split cu pompă de căldură, 9000 BTUH, 208/230VAC

Articol: CH6PHX Model: FPHFW09A3BCrucea Ref: 55MN69
€1,178.50 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de tratare a aerului Split
Flux de aer247/323/382/424 cfm
amperi3.1A
Suprafață (pătrat-ft)350 până la 400 ftXNUMX
Capacitate9500 BTUH
Tip compresorRotary
Suport conectareControlul WiFi
Tipul de controlElectronic
Volți de control12V c.c.
Capacitate de racire9000 BTUH
Rata de dezumidificare2.5
Adâncime12 1 / 4 "
EER13.7
Amplificatoare cu siguranță30A
Inaltimea capului11 "
Șef Lățime37 3 / 8 "
Înălţime26 3 / 8 "
HSPF10
Hz60 Hz
Lungimea liniei66 ft.
MontareMontare pe perete
Număr de viteze4
Mod de operareRăcire / Încălzire
Fază1
Tipul de agent frigorificR-410A
Mărimea1 / 4 "
Nivelul sunetului38 / 32 / 29 dBA
VoltajAC 208 / 230V
Garanție5 ani
Watts923W
Lăţime33 7 / 8 "

Informații de expediere:

Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelȘef LățimeFlux de aeramperiÎnălţimeNumăr de vitezeMărimeaNivelul sunetuluiWattsPreț
FRIEDRICH FPHFC12A3B Sistem de tratare a aerului split cu pompă de căldură, 12000 BTUH, 208/230VAC | CH6PHU 55MN61 FPHFC12A3B22 1 / 2 "235/294/353 cfm4.3A16 1 / 2 "31 / 4 "54 dB2500W€1,671.34
RFQ
FRIEDRICH FPHFW18A3B Sistem de tratare a aerului cu pompă de căldură, 18000 BTUH, 208/230VAC | CH6PHY 55MN71 FPHFW18A3B48 "382/482/565/618 cfm6.3A26 3 / 8 "41 / 4 "45 / 41 / 37 dBA1638W€2,023.89
RFQ
FRIEDRICH FPHFW24A3B Sistem de tratare a aerului split cu pompă de căldură, 23500 BTUH, 208/230VAC | CH6PHZ 55MN72 FPHFW24A3B48 "441/559/665/735 cfm8.3A33 "43 / 8 "48 / 45 / 40 dBA2500W€1,631.87
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIEDRICH FPHFW09A3B Sistem de tratare a aerului split cu pompă de căldură, 9000 BTUH, 208/230VAC
€1,178.50 /unitate