FRIEDRICH FPHW243A Sistem split cu o singură zonă cu pompă de căldură, 23500 BTUH, 208/230VAC | CH6PJE 55MN59

FRIEDRICH FPHW243A Sistem split cu o singură zonă cu pompă de căldură, 23500 BTUH, 208/230VAC

Articol: CH6PJE Model: FPHW243ACrucea Ref: 55MN59
€5,304.83 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de căldură cu sistem divizat
Flux de aer441/559/665/735 cfm
amperi8.3A
Suprafață (pătrat-ft)1200 până la 1400 ftXNUMX
Capacitate26000 BTUH
Tip compresorRotary
Suport conectareControlul WiFi
Tipul de controlElectronic
Volți de control12V c.c.
Capacitate de racire23500 BTUH
Rata de dezumidificare5.1
Adâncime14 3 / 8 "
EER12.5
Amplificatoare cu siguranță30A
Inaltimea capului13 1 / 8 "
Șef Lățime45 1 / 8 "
Înălţime31 1 / 4 "
HSPF10.5
Hz60 Hz
Lungimea liniei66 ft.
MontareMontare pe perete
Număr de viteze4
Mod de operareRăcire / Încălzire
Fază1
Tipul de agent frigorificR-410A
Mărimea3 / 8 "
Nivelul sunetului58 dB
VoltajAC 208 / 230V
Garanție5 ani
Watts2500W
Lăţime34 7 / 8 "

Informații de expediere:

Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelȘef LățimeFlux de aeramperiÎnălţimeHSPFHzMod de operareMărimeaPreț
FRIEDRICH MW12Y3J Pompă de căldură cu sistem split 11200/13300 BtuH | AG9WZE 22XR59 MW12Y3J-----60Căldură / răcire--
RFQ
FRIEDRICH FPHW091A Sistem split cu o singură zonă cu pompă de căldură, 9000 BTUH, 115VAC | CH6PJA 55MN54 FPHW091A33 7 / 8 "247/323/382/424 cfm6.3A19 "1060 HzRăcire / Încălzire1 / 4 "€2,426.14
RFQ
FRIEDRICH FPHW093A Sistem split cu o singură zonă cu pompă de căldură, 9000 BTUH, 208/230VAC, montare pe perete | CH6PJB 55MN56 FPHW093A33 7 / 8 "247/323/382/424 cfm2.9A19 "10.760 HzRăcire / Încălzire1 / 4 "€2,580.68
RFQ
FRIEDRICH FPHW121A Sistem split cu o singură zonă cu pompă de căldură, 12000 BTUH, 115VAC | CH6PJC 55MN55 FPHW121A33 7 / 8 "247/323/382/424 cfm8.3A23 "10.560 HzRăcire / Încălzire1 / 4 "€2,250.61
RFQ
FRIEDRICH FPHW183A Sistem split cu o singură zonă cu pompă de căldură, 18000 BTUH, 208/230VAC, montare pe perete | CH6PJD 55MN58 FPHW183A45 1 / 8 "382/482/565/618 cfm6.3A25 1 / 2 "11.660 HzRăcire / Încălzire1 / 4 "€3,712.28
RFQ
FRIEDRICH FPHW363B Sistem split cu o singură zonă cu pompă de căldură, 36000 BTUH, 208/230VAC | CH6PJF 55MN60 FPHW363B50 5 / 8 "588/706/824/1030 cfm18.5A31 1 / 4 "8.860 HzRăcire / Încălzire3 / 8 "€7,082.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIEDRICH FPHW243A Sistem split cu o singură zonă cu pompă de căldură, 23500 BTUH, 208/230VAC
€5,304.83 /unitate