Aer condiționat portabil FRIEDRICH ZCP12DB, 1042W, 115VAC, agent frigorific R32 | CH6TAB 60RE40

FRIEDRICH Aer condiționat portabil ZCP12DB, 1042W, 115VAC, agent frigorific R32

Articol: CH6TAB Model: ZCP12DBCrucea Ref: 60RE40
€1,466.21 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAer condiționat portabil
Flux de aer252 / 240 cfm
Direcția debitului de aer3 Way
Gama de operare ambientală61 până la 89 grade. F
amperi10.2A la 10.5A
Suprafață (pătrat-ft)450 până la 550 ftXNUMX
Tip compresorRotary
Tipul de controlElectronic
Capacitate de racire12000 BTUH
Metoda de răcireRăcit cu aer ventilat
Rata de dezumidificare3.5 puncte/oră.
Adâncime14 1 / 4 "
Evaluarea taxeiSarcină ușoară
EER9.5/8.4
Înălţime28 3 / 8 "
Hz60 Hz
Max. Lungimea furtunului de evacuare5 ft.
Max. Lungimea furtunului de alimentare5 ft.
Configurare NEMALCDI, 5-15P
Număr de viteze3
Mod de operareNumai răcire
Fază1
Lungimea cablului de alimentare6 ft.
Tipul de agent frigorificR32
Voltaj115V AC
Watts1042W
Lăţime17 1 / 8 "

Informații de expediere:

Tara natalaChina

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FRIEDRICH Aer condiționat portabil ZCP12DB, 1042W, 115VAC, agent frigorific R32
€1,466.21 /unitate