Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Capsă de cablu GARDNER BENDER PSB-100, dimensiune 1/4 inch, coaxială din plastic, 100 buc | AE9RVJ 6LVH6

GARDNER BENDER Capsă pentru cablu PSB-100, dimensiune 1/4 inch, coaxială din plastic, 100 buc.

În stoc
Articol: AE9RVJ Model: PSB-100Crucea Ref: 6LVH6

Descarcă-l Mai 7, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapsă de cablu
CuloriNegru
Pentru utilizare peLemn
Înălţime15 / 16 "
MaterialPlastic
Număr de fire1
Mărimea1 / 4 "
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS7317002000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPentru utilizare peÎnălţimeMaterialMărimeaLăţimePreț
Capsă de cablu GARDNER BENDER MS-150, dimensiune 1/2 inch, cablu din oțel Nm, 100 buc | AE9RTY 6LVE0 MS-150MetalLemn1"Oţel1 / 2 "11 / 16 "€3.16
Capsă de cablu GARDNER BENDER MS-550, dimensiune 1/2 inch, cablu din oțel Nm, 500 buc | AE9RTZ 6LVE1 MS-550MetalLemn1"Oţel1 / 2 "11 / 16 "€11.74
Capsă pentru cablu GARDNER BENDER MS-175, dimensiune 9/16 inch, cablu din oțel Nm, 100 buc | AE9RUA 6LVE2 MS-175MetalLemn1.125 "Oţel9 / 16 "3 / 4 "€3.22
Capsă pentru cablu GARDNER BENDER MS-575, dimensiune 9/16 inch, cablu din oțel Nm, 500 buc | AE9RUB 6LVE3 MS-575MetalLemn1.125 "Oţel9 / 16 "3 / 4 "€13.15
Capsă de cablu GARDNER BENDER MSI-150, dimensiune 1/2 inch, oțel, 100 buc | AE9RUC 6LVE4 MSI 150AlbastruLemn1"Oţel1 / 2 "1"€7.99
Capsă de cablu GARDNER BENDER MSI-550, dimensiune 1/2 inch, oțel, 500 buc | AE9RUD 6LVE5 MSI 550AlbastruLemn1"Oţel1 / 2 "1"€19.15
Capsă pentru cablu GARDNER BENDER PS-50, dimensiune 1/2 inch, Romex din plastic, 50 buc | AE9RUE 6LVE6 PS-50AlbLemn1.25 "Plastic1 / 2 "7 / 8 "€3.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GARDNER BENDER Capsă pentru cablu PSB-100, dimensiune 1/4 inch, coaxială din plastic, 100 buc.
€10.48 /unitate