Conectori masculini din nailon, lungime de 1/4 inch
INGINERIA GINDEI
Conectorii tată de ghindă sunt proiectați pentru montarea, asamblarea și conectarea toaletelor din închisoare la o sursă de apă. Aceste fitinguri realizează conexiuni puternice între toalete și furtunurile de apă și schimbă direcția fluxului de apă în sistem. Ele formează o uniune interschimbabilă atunci când sunt conectate la un conector mamă printr-o piuliță și asigură o etanșare pozitivă pentru a preveni scurgerile. Aceste unități au o construcție din nailon pentru o rezistență superioară și rezistență la abraziune și sunt disponibile în variante de 1/4 x 1/4 și 1/4 x 3/8 inch.
Raptor Supplies ofera si Ghinda barbotatoare emisferice pentru ansambluri de barbotare (fântâni de băut) pentru a furniza apă potabilă curată.
Mai multe informații
Model No1895-002-000
Codul de armonizare3917400090
TipNailon
Articolconector tată
Mărimea1/4 "tub OD x 1/4" NPT