ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS

Anderson Metals Corporation, Inc. (acum o parte a Midland Industries) oferă o gamă completă de fitinguri din alamă de înaltă calitate și soluții de instalații sanitare pentru industria HVAC și marină. Catalogul Anderson Metals Fittings include fitinguri pentru tuburi din alamă, supape, nipluri de țevi, tăietori de țevi și țevi, unelte speciale și robinete de scurgere. Al brandului supape de împământare sunt concepute pentru reglarea fluxului de fluid în aplicații pentru automobile și fabrici de producție. Aceste supape cu 2 căi au un mâner acţionat cu pârghie pentru un control precis al debitului şi construcţie din alamă pentru eliminarea daunelor cauzate de substanţele chimice şi fluide abrazive. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste produse, împreună cu diverse fitinguri, conectori și accesorii din alamă pentru furtunuri Raptor Supplies.

Vezi mai multe

Cere o ofertă

Categorii de produse

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE Fitinguri pentru tuburi de compresie

Racorduri pentru tuburi de compresieMotoare certificate CSA și recunoscute UL concepute pentru aplicații de pompare industriale și comerciale; dispune de arbori filetați din oțel inoxidabil 416 și placă de borne cu conexiuni rapide. Disponibil cu kituri de acoperire pentru picurare și în modele de motoare monofazate și trifazate (143 produse)

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE Robinete de evacuare

Drenează cocoșiiRobinete de evacuare tată din alamă, ideale pentru aplicații de circulație a fluidului în receptoare de compresoare, separatoare de condens și radiatoare. Variantele selectate sunt echipate cu un maner pentru controlul manual al debitelor (19 produse)

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE Fitinguri pentru tuburi ghimpate

Fitinguri pentru tuburi cu gheareO gamă largă de ghimpe pentru furtunuri masculine și feminine, dispozitive de reparare a furtunului, coturi tată și ghimpe tee concepute pentru a acționa ca un adaptor pentru conectarea țevilor sau fitingurilor de diferite dimensiuni. Constructie din alama pentru ductilitate la temperaturi ridicate si pentru o presiune maxima de operare de 1000 psi (67 produse)

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE Supape cu dop

Supape cu mufăSupape de împământare listate UL utilizate pentru controlul fluxului de apă în diferite sisteme de instalații sanitare. Dispune de un design cu supapă cu 2 căi și vine în diferite tipuri și dimensiuni de conectare(16 produse)

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE Supape cu șa

Supape de șaSupape cu șa autoperforante din alamă cu conținut scăzut de plumb pentru alimentarea cu apă cu volum redus și presiune joasă în umidificatoare, frigidere și aparate automate de gheață. Au o presiune maximă de funcționare de 150 psi și poate funcționa la temperaturi cuprinse între -65 grade și 250 grade F(3 produse)

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE Fitinguri din alama

Fitinguri de alamă pentru țeviFitinguri transversale din alamă concepute pentru a asigura un flux de apă în patru căi pentru conectarea și ramificarea a 4 țevi. Bucșe separate, capace, dopuri, cuplaje, coturi, teuri, nipluri, piulițe de blocare, reductoare și îmbinări, de asemenea, disponibile (171 produse)

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE Fitinguri pentru tuburi evazate

Fitinguri tubulare evazateFolosit pentru interconectarea furtunurilor, țevilor sau tuburilor într-un sistem hidraulic pentru a asigura transferul eficient al fluidelor. Proiectat în conformitate cu standardele de construcție fără plumb (49 produse)

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE Taietoare de tevi si tuburi

Freze pentru țevi și tuburiPotrivit pentru tăierea manuală a tuburilor de nailon, PVC, polietilenă și poliuretan cu lățimi de până la 5/8 inci (1 produs)

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE Țevi de alamă

Țeavă de alamăNipluri MNPT / MNPR cu construcție din alamă fără plumb pentru manipularea temperaturilor în intervalul de - 65 până la 250 grade F. Disponibil în dimensiuni de țevi de 1/8 până la 1-1 / 2 inch (40 produse)

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE Conectori și accesorii pentru frâne pneumatice din alamă

Conectori și accesorii ale frânei de aer din alamăAdaptoare de compresie / evază inversată / tată / unire, coturi, inserții, teuri de ramificație și rulare, piulițe, mâneci și teuri; ideal pentru conexiuni de conducte în liniile de fluide din sectorul petrochimic sau petrol și gaze (20 produse)

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE Robinete cu ac pentru instalatii sanitare

Robinete cu ac pentru instalații sanitareSupape din alamă cu plumb redus, cu un orificiu mic și un piston filetat, în formă de ac, pentru reglarea precisă a debitului în aplicații cu debit scăzut. Ideal pentru utilizare în diverse sisteme hidraulice și pneumatice(19 produse)

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE Instrumente de specialitate pentru instalatii sanitare

Instrumente de specialitate pentru instalații sanitareInclude lame de schimb din oțel inoxidabil de tip tăietor pentru utilizare cu diverse tăietori de tuburi din plastic. Disponibil în pachete de 10(1 produs)

ANDERSON METALS CORP. PRODUSE Accesorii PAPR

Accesorii PAPR(2 produse)

Despre produsele Anderson Metals Corp

Anderson Metals Corporation, Inc. (acum o parte a Midland Industries) oferă o gamă completă de fitinguri din alamă de înaltă calitate și soluții de instalații sanitare pentru industria HVAC și marină. Catalogul Anderson Metals Fittings include fitinguri pentru tuburi din alamă, supape, nipluri de țevi, tăietori de țevi și țevi, unelte speciale și robinete de scurgere. Al brandului supape de împământare sunt concepute pentru reglarea fluxului de fluid în aplicații pentru automobile și fabrici de producție. Aceste supape cu 2 căi au un mâner acţionat cu pârghie pentru un control precis al debitului şi construcţie din alamă pentru eliminarea daunelor cauzate de substanţele chimice şi fluide abrazive. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste produse, împreună cu diverse fitinguri, conectori și accesorii din alamă pentru furtunuri Raptor Supplies.