BUSSMANN Siguranțe clasa H din seria NOS


Filtru
Evaluare tensiune AC: 600 VAC , Diametru: 0.81 " , Mfr. Serie: NOS , Stil de montare: Titular , Ambalare: masă , Tip produs: Siguranțe de alimentare industriale , Tensiune (AC): 600 VAC , latime: 2.59 "
StilModelStilul corpuluiEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiTip siguranțăEvaluarea întreruperiiLungimeTip de terminarePreț (ex. TVA)
A
NOS-450
Lama cartușului450AClasa K5 HLovitură normală10kA10.38 "Lama de cuțit€646.53
A
NOS-500
Lama cartușului500AClasa K5 HLovitură normală10kA10.38 "Lama de cuțit€646.53
B
NOS-75
Lama cartușului75AClasa K5 HLovitură normală--Lama de cuțit€108.32
C
NOS-350
Siguranțe cu lamă de cartuș350AClasa K5 & HLovitură medie / normală10kA10.38 "Lama de cuțit€422.24
C
NOS-225
Siguranțe cu lamă de cartuș225AClasa K5 & HLovitură medie / normală10kA10.38 "Lama de cuțit€418.32
A
NOS-600
Siguranțe cu lamă de cartuș600AClasa K5 & HLovitură medie / normală10kA10.38 "Lama de cuțit€646.53
D
NOS-9
Siguranțe de cartuș9AClasa K5 & HLovitură medie / normală50kA5"Tăia€34.18

Siguranțe clasa H din seria NOS

Siguranțele din seria Bussmann NOS, cunoscute și sub denumirea de siguranțe suplimentare unice, sunt utilizate pentru a proteja echipamentele de situații de supracurent. Spre deosebire de siguranțele tradiționale, acestea nu pot fi resetate sau refolosite odată ce s-au deschis (ars) și sunt destinate a fi înlocuite după fiecare utilizare. Aceste siguranțe de clasă H sunt sensibile la supratensiuni temporare de curent, ceea ce le face ideale pentru locații de circuite ușoare. Sunt disponibile în variante de terminare tip cuțit / clemă și sunt proiectate pentru a oferi o capacitate de întrerupere de până la 50kA la 600VAC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?