BUSSMANN Siguranțe semiconductoare de mare viteză: seria KAC


Filtru
Material corp: Din fibra de sticla , Stilul corpului: Șurub pe , Clasa: De mare viteză , Element: Singur , Funcțional egal cu: Littelfuse KLC , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Evaluare întreruperi: 200kA la 600 VAC , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Viteza: Actiune rapida , Voltaj: 600 VAC
StilModelDiametruAmplificatoare cu siguranțăLungimePreț (ex. TVA)
A
KAC-70
1"705"€179.57
B
KAC-100
1"1005"€179.57
B
KAC-125
1.5 "1255 9 / 64 "€265.01
C
KAC-150
1.5 "1505 9 / 64 "€412.12
A
KAC-200
1.5 "2005 9 / 64 "€265.01
C
KAC-250
2"2506.187 "€643.25
C
KAC-300
2"3006.187 "€698.09
D
KAC-400
2"4006.187 "€400.65
E
KAC-500
2.5 "5006.25 "€695.93
C
KAC-600
2.5 "6006.25 "€1,161.51
F
KAC-30
9 / 16 "302.875 "€72.31
G
KAC-20
9 / 16 "202.875 "€72.31
H
KAC-25
9 / 16 "252.875 "€72.31
H
KAC-60
13 / 16 "604.375 "€149.81

Siguranțe semiconductoare de mare viteză: seria KAC

Siguranțele semiconductoare de mare viteză Bussmann (Seria KAC) sunt siguranțe semiconductoare cu acțiune rapidă, neindicatoare, care se deschid instantaneu atunci când sunt expuse la suprasarcini și scurtcircuite. Ele mai sunt numite și siguranțe semiconductoare cu suflare rapidă și sunt extrem de sensibile la modificările fluxului de curent și nu tolerează curenții temporari de suprasarcină sau supratensiunile de putere. Aceste siguranțe semiconductoare nu sunt prevăzute cu niciun indicator pentru identificarea unei siguranțe ars, așa că uneori sunt folosite cu un bloc de siguranțe sau un capac indicator. Aceste siguranțe semiconductoare enumerate UL oferă protecție la supracurent pentru componentele în stare solidă, cum ar fi diodele și tiristoarele în unități cu viteză variabilă, surse de alimentare neîntreruptibilă (UPS), redresoare de putere și alte aplicații de electronică de putere. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste siguranțe Bussmann cu acțiune rapidă, disponibile în diametre de 9/16, 13/16, 1, 1.5, 2 și 2.5 inchi. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?