Slings

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Sling pentru coș de marfă 10 picioare 108000b W 24 in
Cod produs: AC4QGU
Model: WB2-924-10
€1,735.14 /unitate
Adauga in cos
Etichetă de identificare de câmp, sling închisă, 50/cutie
Cod produs: CM7WLV
Model: 7503506C
€234.40 /unitate
Vezi detalii
Roundsling Eye Eye 18ft L Capacitate 13200 Lb
Cod produs: AC7XTV
Model: EE150X18
€496.34 /unitate
Adauga in cos
Roundsling Eye Eye 20 picioare Lungime 8400 Lb Capacitate
Cod produs: AC7XXR
Model: EE90X20
€361.25 /unitate
Adauga in cos
Sling web Endless L11ft 11500lb W4in
Cod produs: AC7RYZ
Model: EN1804DX11
€142.14 /unitate
Adauga in cos
Web Sling Eye și Eye L14ft 4800lb W2in
Cod produs: AC7TPW
Model: EE2602NTX14
€89.25 /unitate
Adauga in cos
Web Sling Eye și Eye L18ft 6400lb W2in
Cod produs: AC7RQH
Model: EE2802DTX18
€113.85 /unitate
Adauga in cos
Web Sling Eye și Eye L20ft 2400lb W1in
Cod produs: AC7TNU
Model: EE2601NTX20
€75.79 /unitate
Adauga in cos
Web Sling Eye și Eye L7ft 9600lb W6in
Cod produs: AC7RMJ
Model: EE1806DTX7
€174.96 /unitate
Adauga in cos
Web Sling Eye Eye 18 Picioare 3200b W 2 In
Cod produs: AC4RAJ
Model: EET1-902CE-18
€118.74 /unitate
Adauga in cos
Web Sling Eye Eye 8 Picioare Lungime 15300 Lb Cap
Cod produs: AB8GGM
Model: EEF3-904-8
€319.80 /unitate
Adauga in cos
Sling web, 12 ft. Lungime, 11500 lbs. Capacitatea cuplajului vertical
Cod produs: CJ3UQQ
Model: 2MKC2
€172.18 /unitate
Vezi detalii
12...371372

Slings

Slings sunt folosite cu un lift sau macara pentru a deplasa în siguranță sarcini mari și constau dintr-un cablu, lanț, frânghie sau chingi. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste curele de la mărci precum B/A Products Co, Caldwell, Dayton, Grainger, Gray, Klein Tools, Lift-All, Pewag și Sterling Rope. Aceste chingi au un design flexibil pentru manipularea expunerii la condiții extreme și un design cu plasă de sârmă potrivit pentru industria prelucrării metalelor, unde încărcăturile pot fi prea abrazive sau fierbinți pentru slingurile din bandă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste curele disponibile în variantele de ridicare a țevilor de ceai, rotunde, funii de sârmă și țevi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?