Echipament central

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Perie cazan Diametru 2 1/2 x 5 Lungime 9 1/2
Cod produs: AC8VPX
Model: 3ECY9
€116.16 /unitate
Adauga in cos
Diametru condensator 11/16 1/4-28(m) Filet L 6
Cod produs: AC9LTF
Model: 3HHA6
€23.98 /unitate
Adauga in cos
Diametrul periei de fum 3 1/4 1/4 Mnpt Lungime 8
Cod produs: AC8VUX
Model: 3EDL3
€36.84 /unitate
Adauga in cos
Perie de fum Lungime totală 6 1/2 in
Cod produs: AC3RDG
Model: 2VMZ3
€32.95 /unitate
Adauga in cos
Bloc de montare a cuptorului
Cod produs: AF2RTN
Model: FB-1
€11.07 /unitate
Adauga in cos
Ventilator cu recuperare de căldură, dezghețare cu recirculare, conexiune la conductă laterală, 150 cfm
Cod produs: CL3ZPE
Model: 463865
€1,850.31 /unitate
Adauga in cos
Ventilator cu recuperare de căldură, dezghețare cu recirculare, conexiune la conductă laterală, 267 cfm
Cod produs: CL3ZPB
Model: 463279
€2,855.16 /unitate
Adauga in cos
Ventilator cu recuperare de căldură, conexiune la conducta superioară, 159 cfm
Cod produs: CL3ZQB
Model: 463854
€1,586.97 /unitate
Adauga in cos
Plenum Elbow 90 de grade din fibră de pătrat
Cod produs: AD8UBD
Model: SPS-90-4
€706.38 /unitate
Adauga in cos
Perie pentru radiator Lungime totală din păr de cal 27 in
Cod produs: AB9UML
Model: 2FCD9
€21.04 /unitate
Adauga in cos
Weil Mclain Perie cazan Dia1 / 8 Lungime30
Cod produs: AC8VQH
Model: 3EDA1
€30.71 /unitate
Adauga in cos
Închiderea aerului de aprovizionare pentru iarnă
Cod produs: AD8UBV
Model: BM-6819
€147.95 /unitate
Adauga in cos
12...2021

Echipament central

Raptor Supplies oferă o gamă largă de instrumente de întreținere și reparații și componente de înlocuire, de la mărci precum Tough Guy, Ductmate, Diversitech, SpacePak și altele. Sunt ideale pentru menținerea eficienței sistemelor HVAC, folosind conducte pentru a distribui aerul cald sau rece în mai multe încăperi. Seturile de conducte AC sunt conducte etanșe, flexibile, pentru a proteja cablurile sistemului AC de lichide și praf. Aceste seturi de conducte au un conector drept și detașabil la 90 de grade pentru conexiuni opționale. Periile pentru cazane sunt folosite pentru a îndepărta cenușa și funinginea din cazane, cuptoare, încălzitoare și radiatoare. Acestea au un mâner de sârmă răsucite și un filament de sârmă călită/sârmă sertizată/oțel carbon/filament de peri naturali.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?