CHEMTROLS VALVES Kynar (R) Supapă cu bilă în linie, FNPT x FNPT


Filtru
Material bile: Kynar (R) , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Kynar (R) , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: FNPT x FNPT , Material mâner: Polipropilenă , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiune: WOG de 150 psi , Port: Complet , Material de etanșare: extensie FK , Material scaun: PTFE , Material tijă: Extensie PVDF , Tip tulpină: 1-bucată tulpină , Temp. Gamă: 73 de grade până la 280 de grade F , Structura supapei: 2-Piece
StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
T65TB-V 1
1"€942.73
A
T65TB-V 11/2
1.5 "€1,735.42
A
T65TB-V 1/2
1 / 2 "€500.70
A
T65TB-V 2
2"€2,343.72
A
T65TB-V 3/4
3 / 4 "€651.02

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?