DAYTON Amortizoare de echilibrare, rotunde


Filtru
Rulmenti: Tip de manșon sintetic (acetal) , Pentru utilizare în: Sisteme de viteză redusă și presiune diferențială redusă , Cadru: 20 Gauge , Adâncimea cadrului: 6-3/8 " , Material cadru: Oțel galvanizat , Max. Temp.: 180 F , Max. Viteză: 2000 fpm , Tip: Lama unică manuală
StilModelAmortizor Dia.Conducta Dia.Preț (ex. TVA)
A
2TFX7
5-7/8 "6"€148.31
A
2TFX8
7-7/8 "8"€152.62
A
2TFX9
9-7/8 "10 "€157.56
A
2TFY1
11-7/8 "12 "€168.61
A
2TFY2
13-7/8 "14 "€195.24

Amortizoare de echilibrare, rotunde

Amortizoarele de echilibrare rotunde Dayton sunt utilizate pentru reglarea fluxului de aer în sistemele cu viteză mică și presiune diferențială scăzută. Aceste amortizoare au cadre din oțel galvanizat pentru rigiditate structurală și lagăre sintetice cu manșon pentru rezistență împotriva contaminanților, inclusiv apă, praf și particule de fabricație. Acestea au cadrane manuale care pot fi blocate pe loc și sunt disponibile în diametre de conducte de 6, 8, 10, 12 și 14 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?