DAYTON Suflante cu curbă de intrare unică


Filtru
Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Minge , CFM @ 2.500-in. SP: 1288 , Finisajul carcasei: Epoxid poliester gri , Material carcasă: Oţel , Hz: 60 , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 180 grade F , Rotație: Vizualizarea CW pe partea unității , Tip: Cu Motor , Materialul roții: Oţel
StilModelCFM @ 1.500-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.75-In. SPCFM @ 2.000-In. SPdBA @ 5 PicioareAdâncimeAmplificatori de încărcare completăPreț (ex. TVA)
A
7AP74
-1725595--5311 "5.6/2.8€820.14
A
7AP76
-17251005--5815 "6.1/3.1€1,521.41
A
7AP77
-11401180--5615 "7.8 / 3.6-3.9€1,758.23
A
7AP75
-1725985--5714 "6.1/3.1€1,407.83
A
7AP87
-11402060--6117 "2.9-3.0 / 1.5€1,557.25
A
7AP84
-17251005--5815 "1.4-1.6 / 0.8€1,342.54
A
7AP86
-17251510--6317 "2.8-2.8 / 1.4€1,548.06
A
7AP83
-1725985--5714 "1.4-1.6 / 0.8€1,228.95
A
7AP80
-1725985--5714 "1.5-1.6 / 0.8€1,192.32
A
7AP78
-17251510--6317 "11.0/5.5€1,513.75
A
7AP85
-11401180--5615 "1.5-1.5 / 0.75€1,758.67
A
7AP79
-1725595--5311 "1.2-1.3 / 0.65€996.52
A
7AP81
-17251005--5815 "1.5-1.6 / 0.8€1,305.90
A
7AP88
13901725-125010505815 "14.0/7.0€1,443.51
A
7AP90
13901725-125010505815 "3.1-2.8 / 1.4€1,898.24
A
7AP89
18481725-173516106317 "17.2/8.6€1,730.12
A
7AP91
18481725-173516106317 "4.5-4.1 / 2.0€2,054.78

Suflante cu curbă de intrare unică

Suflantele cu acționare directă Dayton sunt proiectate pentru aplicații industriale sau comerciale de transport a aerului. Aceste unități au o construcție din oțel pentru rezistență la coroziune, durabilitate și rigiditate structurală. Au motoare monofazate sau trifazate și roți de oțel curbate înainte pentru a permite un volum de aer de înaltă eficiență cu viteze de rotație scăzute, rezultând o funcționare mai silențioasă. Aceste unități au, de asemenea, mecanism de acționare directă care permite o eficiență maximă (deoarece există mai puține pierderi de putere datorită mai puține componente în mișcare) cu viteze optime. Ele vin cu apărătoare ale ventilatorului conform OSHA pentru a preveni pericolele accidentale și sunt disponibile cu motoare de pornire a condensatorului cu viteze ale suflantei de 1140 și 1725 rpm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?