DAYTON 7AP81 Suflantă cu acționare directă 208-230/460 V 3 faze | AF3CKA

DAYTON 7AP81 Suflantă cu transmisie directă 208-230/460 V 3 faze

În stoc
Element: AF3CKA Model: 7AP81

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,305.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă1725
CFM @ 0.000-In. SP1005
CFM @ 0.125-In. SP968
CFM @ 0.250-In. SP930
CFM @ 0.500-In. SP850
CFM @ 0.750-In. SP773
CFM @ 1.250-In. SP480
dBA @ 5 Picioare58
Adâncime15 "
Amplificatori de încărcare completă1.5-1.6 / 0.8
Înălţime18 "
Finisajul locuințelorEpoxid poliester gri
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.9"
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie180 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1/3
RPM motor1725
Tipul motorului3-Faza
Înălțimea de ieșire10.75 "
Lățime de ieșire6.5 "
FazăTrei
RotațieVizualizarea CW pe partea unității
TipCu Motor
Voltaj208-230 / 460
Alezaj roată1 / 2 "
Diametrul roților9"
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții4.5 "
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414802015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 1.500-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.75-In. SPCFM @ 2.000-In. SPdBA @ 5 PicioareAdâncimeAmplificatori de încărcare completăPreț
DAYTON 7AP74 Suflantă cu acționare directă 115/230 V | AF3CJT 7AP74-1725595--5311 "5.6/2.8€820.14
DAYTON 7AP75 Suflantă cu acționare directă 115/230 V | AF3CJU 7AP75-1725985--5714 "6.1/3.1€1,407.82
DAYTON 7AP76 Suflant cu acționare directă 115/230 V | AF3CJV 7AP76-17251005--5815 "6.1/3.1€1,521.41
DAYTON 7AP77 Suflantă cu acționare directă 115/208-230 V | AF3CJW 7AP77-11401180--5615 "7.8 / 3.6-3.9€1,758.23
DAYTON 7AP78 Suflantă cu acționare directă 115/230 V | AF3CJX 7AP78-17251510--6317 "11.0/5.5€1,513.76
DAYTON 7AP79 Suflantă cu acționare directă 208-230/460 V 3 faze | AF3CJY 7AP79-1725595--5311 "1.2-1.3 / 0.65€996.52
DAYTON 7AP80 Suflantă cu acționare directă 208-230/460 V 3 faze | AF3CJZ 7AP80-1725985--5714 "1.5-1.6 / 0.8€1,192.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7AP81 Suflantă cu transmisie directă 208-230/460 V 3 faze
€1,305.90 /unitate