Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADDY INDUSTRIAL SALES COPC0075CP Colier de fixare pentru tuburi din cupru Dimensiune 3/4 in | AB3FDK 1RVF3

CADDY INDUSTRIAL SALES COPC0075CP Colier de fixare pentru țevi de cupru Dimensiune 3/4 in

În stoc
Element: AB3FDK Model: COPC0075CPCrucea Ref: 1RVF3
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
€9.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru țeavă
MaterialOțel acoperit cu cupru
Max. Sarcină400 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Dimensiunea tijei7 / 8 "
Dimensiune de filet7 / 8 "
TipTuburi din cupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Design Break Apart dintr-o bucată

Variante de produs

ProdusModelMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiunea tijeiDimensiune de filetPreț
CADDY INDUSTRIAL SALES COPC0050CP Colier de prindere pentru tuburi din cupru Dimensiune 1/2 in | AB3FDJ 1RVF2 COPC0050CP400 Lb.1 / 2 "5 / 8 "5 / 8 "€9.34
CADDY INDUSTRIAL SALES COPC0100CP Colier de fixare pentru tuburi din cupru Dimensiune 1 in | AB3FDL 1RVF4 COPC0100CP600 Lb.1"1.125 "1.125 "€8.17
CADDY INDUSTRIAL SALES COPC0125CP Colier de prindere pentru tuburi din cupru Dimensiune 1 1/4 in | AB3FDM 1RVF5 COPC0125CP600 Lb.1-1/4 "1.375 "1.375€11.53
CADDY INDUSTRIAL SALES COPC0150CP Colier de prindere pentru tuburi din cupru Dimensiune 1 1/2 in | AB3FDN 1RVF6 COPC0150CP600 Lb.1-1/2 "1.625 "1.625€12.54
CADDY INDUSTRIAL SALES COPC0200CP Colier de fixare pentru tuburi din cupru Dimensiune 2 in | AB3FDP 1RVF7 COPC0200CP800 Lb.2"2.125 "2.125€16.87
CADDY INDUSTRIAL SALES COPC0250CP Colier de fixare pentru tuburi din cupru Dimensiune 2 1/2 in | AB3FDQ 1RVF8 COPC0250CP800 Lb.2-1/2 "2.625 "2.625€18.45
CADDY INDUSTRIAL SALES COPC0300CP Colier de prindere pentru tuburi din cupru Dimensiune 3 in | AB3FDR 1RVF9 COPC0300CP800 Lb.3"3.125 "3.125€16.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES COPC0075CP Colier de fixare pentru țevi de cupru Dimensiune 3/4 in
€9.32 /unitate