WILKERSON Filtru de linie de aer Jumbo de uz general


Filtru
Tip de scurgere: Manual , Evaluare filtru: 5 microni
StilModelDimensiunea conducteiMaterial bolDimensiunea boluluiMax. curgerePresiune maximăMax. Temp.Inălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
F30-08-G00
1 "NPTMetal cu Sight Gauge26 uncieCfm 280200 psi150 grade F9.8 "4.8 "€373.08
B
F30-08-000
1 "NPTPolicarbonat cu Gardă26 uncieCfm 280150 psi125 grade F9.8 "4.8 "€364.73
C
F35-0B-000
1-1 / 2 "NPTMetal120 uncieCfm 1050150 psi150 grade F19.07 "7.8 "€1,154.30
C
F35-0C-000
2 "NPTMetal120 uncieCfm 1180150 psi150 grade F19.07 "7.8 "€1,054.63
B
F30-06-000
3/4 "NPTPolicarbonat cu Gardă26 uncieCfm 260150 psi125 grade F9.8 "4.8 "€264.23
D
F30-06-G00
3/4 "NPTMetal cu Sight Gauge26 uncieCfm 260200 psi150 grade F9.8 "4.8 "€372.56

Filtru de linie de aer Jumbo de uz general

Filtrele de aer Jumbo de uz general Wilkerson sunt concepute pentru a elimina particulele de praf și umezeala pentru un flux mai bun de aer comprimat și pentru a îmbunătăți presiunea aerului în serviciile de vopsire auto. Aceste filtre de linie de aer au o construcție ușoară, cu capacități de debit de până la 1180 cfm și oferă o eficiență excelentă de îndepărtare a apei, cu o capacitate de filtrare de până la 5 microni. Bolurile acestor filtre sunt dotate cu metal/metal cu vizor/policarbonat cu design de protecție pentru a rezista la temperaturi de funcționare și presiuni de până la 150 de grade F, respectiv 200 psi. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste filtre de aer disponibile în variante de înălțime de 9.8 și 19.07 inchi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?