WILKERSON F35-0B-000 Filtru de aer comprimat 150 Psi 7.8 inci latime | AE7XFT 6B279

WILKERSON F35-0B-000 Filtru de aer comprimat 150 Psi 7.8 inci latime

În stoc
Articol: AE7XFT Model: F35-0B-000Crucea Ref: 6B279

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,154.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer comprimat
Material bolMetal
Dimensiunea bolului120 uncie
Tip de scurgereManual
Evaluare filtru5 microni
Max. curgereCfm 1050
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.150 grade F
Inălțime totală19.07 "
Lățimea totală7.8 "
Dimensiunea conductei1-1 / 2 "NPT
Mărimeacolos

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.685
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiMaterial bolDimensiunea boluluiMax. curgerePresiune maximăMax. Temp.Inălțime totalăLățimea totalăPreț
WILKERSON F35-0C-000 Filtru de aer comprimat 150 Psi 7.8 inci latime | AE7XFR 6B278 F35-0C-0002 "NPTMetal120 uncieCfm 1180150 psi150 grade F19.07 "7.8 "€1,054.62
WILKERSON F30-08-000 Filtru de aer comprimat 150 Psi 4.8 inci latime | AE7XFU 6B280 F30-08-0001 "NPTPolicarbonat cu Gardă26 uncieCfm 280150 psi125 grade F9.8 "4.8 "€364.73
WILKERSON F30-06-000 Filtru de aer comprimat 150 Psi 4.8 inci latime | AE7XFV 6B281 F30-06-0003/4 "NPTPolicarbonat cu Gardă26 uncieCfm 260150 psi125 grade F9.8 "4.8 "€264.23
WILKERSON F30-06-G00 Filtru de aer comprimat 200 Psi 4.8 inci latime | AE8GFU 6D788 F30-06-G003/4 "NPTMetal cu Sight Gauge26 uncieCfm 260200 psi150 grade F9.8 "4.8 "€372.56
WILKERSON F30-08-G00 Filtru de aer comprimat 200 Psi 4.8 inci latime | AE8GFV 6D789 F30-08-G001 "NPTMetal cu Sight Gauge26 uncieCfm 280200 psi150 grade F9.8 "4.8 "€373.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKERSON F35-0B-000 Filtru de aer comprimat 150 Psi 7.8 inci latime
€1,154.29 /unitate