WILKERSON

Filtru

Pneumatică

Sanitar

Întreținerea flotei și a vehiculelor

HVAC și refrigerare

Servicii de ospitalitate și produse alimentare

Piese metalice

pompe

Siguranţă

Curățenie

Unelte electrice

Sudare

Echipamente și consumabile pentru vopsea

Pneumatică Filtru

Tratament cu aer comprimatVezi tot

  • Supape de blocare a liniei de aer
  • Regulatoare de aer

    Acestea reduc presiunea de alimentare la nivelul necesar pentru funcționarea eficientă a echipamentelor pneumatice din aval. Acestea sunt utilizate pentru sistemele de manipulare a materialelor, regulatoare de debit și temperatură, circuite critice de control al aerului și poziționare de supape. Aceste unități dispun de un buton de ridicare/non-creștere care poate fi ajustat în funcție de cerințele utilizatorului.

  • Elemente filtrante coalescente

    Sunt utilizate pentru separarea a două faze, cum ar fi îndepărtarea aerosolilor de apă și a picăturilor din gaz (până la 0.01 microni). Cu aceste unități sunt oferite două tipuri de elemente de filtrare pentru a îndeplini cerințele de calitate a aerului.

  • Filtre de aer comprimat

    Filtrele de linie de aer comprimat sunt folosite pentru a elimina contaminanții din aerul comprimat. Acestea îmbunătățesc calitatea și controlează fluxul de aer comprimat pentru a ajuta echipamentele pneumatice să funcționeze corect. Aceste filtre de aer comprimat curăță fluxul de aer prin captarea murdăriei, umidității și a altor impurități și monitorizează presiunea aerului care iese din compresor.

  • Uscătoare cu uscător
  • Regulatoare electronice proporționale

    Aceste regulatoare oferă timpi de răspuns foarte rapizi și presiune de ieșire precisă. Sunt echipate cu afișaje LED pentru indicarea presiunii de ieșire și oferă parametri I/O selectabili. Acestea nu permit consumul de aer în stare staționară cu evacuare cu debit complet și au protecție IP65.

  • Lubrifianți cu regulator de filtru (FRL)
  • Filtru / Regulatoare

    Aceste regulatoare cu filtru combină un filtru de aer și un regulator într-o singură unitate. Sunt proiectate pentru a elimina contaminanții solizi și lichizi din aer și pentru a oferi o presiune a aerului controlată și constantă. Diafragma mare este potrivită pentru raportul suprafeței supapei. Aceste unități oferă o capacitate mare de debit și îndeplinesc specificația NACE MR-01-75 / ISO 15156.

  • Elemente de filtrare de uz general

    Elementele de filtrare de uz general îndepărtează apa și particulele din fluxul de aer pentru a proteja echipamentul din aval de contaminare. Sunt proiectate pentru îndepărtarea particulelor solide de până la 5 microni și pentru separarea lichidelor în vrac. Aceste unități pot fi folosite și ca prefiltru pentru filtrele coalescente (de îndepărtare a uleiului).

  • Filtre pentru îndepărtarea uleiului

    Filtrele de îndepărtare a uleiului de la Wilkerson sunt concepute pentru îndepărtarea particulelor solide, a apei și a aerosolilor de ulei de până la 0.01 microni. Acestea conțin două tipuri de elemente de filtrare pentru o calitate mai bună a aerului.

  • Separatoare pneumatice de condens

    Dispuneți de un model de flux de aer centrifugal pentru a elimina particulele mari din fluxul de aer comprimat. Sunt disponibile, de asemenea, modele cu sistem de scurgere automată

  • Lubrifiatoare pneumatice

    Lubrifiatoare din zinc/oțel inoxidabil utilizate pentru a introduce ulei de aer în sistemul de aer comprimat chiar și sub presiune. Dispune de un ansamblu integrat de dom cu vedere completă. Sunt disponibile și versiuni modulare cu buton de reglare

  • Accesorii pneumatice modulare FRL

    Include piulițe de montare, conectori pentru blocuri de capăt, seturi de tamplarie, scurgeri, console și piulițe necesare pentru instalarea filtrelor Wilkerson, regulatoarelor și lubrifiatoarelor acționate pneumatic.

  • Desicant de înlocuire pentru uscătoare

Componente ale sistemului pneumaticVezi tot

  • Supape de golire acționate pneumatic

    Supape de scurgere automată din aluminiu/zinc utilizate pentru reglarea automată a fluxului de contaminanți din filtre. Compatibil cu țevi NPT de 1/2 și 3/8 inch și poate suporta presiunea fluidului de până la 200 psi

Piese de schimbVezi tot

  • Părți

    Marca oferă mai multe piese, inclusiv boluri de lubrifiere, boluri de filtre, indicatoare de presiune, regulatoare de aer cu cadran și kituri de cupolă de vedere pentru a îmbunătăți performanța filtrelor Wilkerson.

Despre WILKERSON

Catalogul extins Wilkerson include regulatoare, filtre, uscătoare de aer, ungere și elemente de filtrare. Wilkerson nu se ridică regulatoare de aer sunt potrivite pentru servicii care necesită presiune uniformă și debite variabile. Aceste regulatoare Wilkerson, cu un buton de reglare, pot fi monitorizate de la distanță cu ajutorul unor regulatoare pilot mici. Acestea au o construcție din aliaj de alamă/zinc pentru a asigura rezistența la coroziune și pentru a oferi debite de aer de până la 100 cfm. Regulatoare de presiune Wilkerson (Seria R28) scad presiunea conductei de aer la nivelurile necesare între 0.2 și 17.2 bar. Aceste regulatoare Wilkerson au un design de supapă echilibrat și o diafragmă cu arc care poate facilita și curgerea inversă. Wilkerson filtre de aer comprimat sunt concepute pentru a proteja echipamentele de filtrare prin îndepărtarea prafului, uleiului și umezelii. Aceste filtre Wilkerson compacte dispun de un mecanism de filtrare standard cu un rating de 5 microni, un supraport de 1/2 inch NPT / BSPP-G pentru etanșare eficientă și boluri cu deconectare rapidă pentru a preveni deconectarea accidentală. Bolurile din policarbonat de pe aceste filtre Wilkerson au o protecție integrată / sârmă metalică cu un indicator de vizor pentru a asigura durabilitatea. Ele pot rezista la temperaturi și presiuni de până la 150 de grade Fahrenheit și, respectiv, 250 psi. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste produse Wilkerson, împreună cu supape de scurgere actionate pneumatic și lubrifiatoare cu filtru regulator, activate Raptor Supplies.

Denumiri comerciale majore

Lubrifiatoare din seria L12 AtoMist

Ungetoare Wilkerson L12 AtoMist Series ideale pentru aplicații cu flux de aer variabil. Furnizați particule de ulei de 5 microni și mai mici în aval pentru sistemele de lubrifiere cu aranjamente complexe de conducte. Echipat...Citeste mai mult 

Lubrifiatoare din seria L40 Ecomist

Lubrefiatoarele Wilkerson L40 EconOmist din seria sunt dotate cu un inel de clemă cu deconectare rapidă pentru a îndepărta cu ușurință bolul. Aveți un filtru cu tub sifon care asigură lubrifiant curat în aval. Oferiți o cupolă cu vedere completă...Citeste mai mult 

Regulatoare de aer cu apelare seria R11

Regulatoare de aer cu cadran din seria Wilkerson R11, potrivite pentru aplicații cu aer pilot. Asigurați reglarea completă a presiunii în mai puțin de o tură completă. Regulatoare cu auto-eliberare având o presă care nu se ridică...Citeste mai mult 

Întrebări Frecvente

Cum funcționează un regulator de debit de aer?

Regulatoarele de debit de aer au o supapă acționată cu arc, care este reglată direct de un ansamblu cu diafragmă. Presiunea sau energia din mediul care curge activează diafragma, iar presiunea crescândă din aval cade pe diafragmă, închizând astfel obturatorul supapei prin comprimarea arcului.

Care este funcția drenării automate în condensatoarele separatoare pneumatice Wilkerson?

Condensatoarele pneumatice Wilkerson separatoare au o scurgere automată pentru îndepărtarea automată a murdăriei și a condensului.

Ce este un regulator FRL?

O unitate FRL combină un filtru, un regulator și un lubrifiant într-o singură componentă pentru a menține sistemele de compresoare de aer în stare excelentă de funcționare.

Când ar trebui să folosesc un lubrifiant AtoMist în loc de un lubrifiant EconOmist?

Ungetoarele AtoMist trimit particule de aerosoli de ulei mai fine în aval, decât lubrifiatoarele EconOmist. Aceste particule de ulei rămân suspendate în fluxul de aer pentru o perioadă mai lungă de timp decât picăturile mai mari EconOmist.

Când ar trebui să-mi schimb filtrul de coalescere?

De obicei, filtrele coalescente sunt schimbate atunci când presiunea de schimbare variază de la 8 la 10 PSI.

Care sunt câteva instrucțiuni de siguranță de reținut la instalarea regulatoarelor de aer Wilkerson?

  • Aceste regulatoare de aer Wilkerson trebuie instalate foarte aproape de punctul de utilizare.
  • Un filtru de particule trebuie instalat pe partea de admisie a unui regulator de aer Wilkerson pentru a reduce cerințele de întreținere.
  • Aceste regulatoare au o săgeată de debit pentru a indica direcția de curgere.
  • Utilizatorii ar trebui să folosească manometre în porturile auxiliare, altfel blocați portul neutilizat folosind dopuri de conductă.
  • Atașamente precum bucșele reducătoare și cuplajele nu trebuie instalate cu acest produs. Ele restricționează fluxul de aer și reduc performanța.

Produse exclusive pentru marcă