WILKERSON Lubrifiatoare pentru linii de aer


Filtru
Tipul de ajustare: Şurubelniţă , Lungime: 2.38 "
StilModelMax. Temp.Material corpMaterial bolNPTCapacitatea uleiuluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
L18-02-KK00B
125 ° FAluminiu--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€126.53
B
L08-02-KK00B
125 ° FAluminiu--0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€93.49
C
L28-04-KK00B
125 ° FAluminiu--6 uncie9.2 "9.25 "2.9 "€168.67
C
L28-06-KK00B
125 ° FAluminiu--6 uncie9.2 "9.25 "2.9 "€165.39
A
L18-04-KK00B
125 ° FAluminiu--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€129.73
C
L28-03-KK00B
125 ° FAluminiu--6 uncie9.2 "9.25 "2.9 "€162.94
A
L18-03-KK00B
125 ° FAluminiu--4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€139.14
D
L40-0B-000
125 FzincPolicarbonat cu protecție1-1/2 "-11.67 "4.79 "5.5 "€520.62
E
L50-0C-000
125 FzincPolicarbonat cu protecție2"-12.32 "5"5.5 "€617.76
F
L08-02-KL00B
150 ° FAluminiuMetal-0.6 Oz.6.04 "6"1.58 "€97.88
G
L28-03-KL00B
150 ° FAluminiuMetal cu Sight Gauge-6 uncie9.2 "9.25 "2.9 "€177.92
H
L18-03-KL00B
150 ° FAluminiuMetal cu Sight Gauge-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€151.76
H
L18-02-KL00B
150 ° FAluminiuMetal cu Sight Gauge-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€138.91
H
L18-04-KL00B
150 ° FAluminiuMetal cu Sight Gauge-4 Oz.8.56 "8.5 "2.36 "€156.92
G
L28-06-KL00B
150 ° FAluminiuMetal cu Sight Gauge-6 uncie9.2 "9.25 "2.9 "€174.15
G
L28-04-KL00B
150 ° FAluminiuMetal cu Sight Gauge-6 uncie9.2 "9.25 "2.9 "€182.84
I
SL2-04-LLV0
150 FOţel inoxidabilOţel inoxidabil1 / 2 "4 Oz.7.62 "2.52 "2.36 "€1,600.53

Lubrifiatoare pentru linii de aer

Ungetoarele pneumatice Wilkerson sunt utilizate pentru injectarea unui curent de ulei aerosolizat într-o conductă de aer și pentru lubrifierea părților interne de lucru ale uneltelor pneumatice, cilindrii de acționare, supape și motoare. Aceste lubrificatoare au o construcție din oțel inoxidabil capabilă să se ocupe de cele mai multe medii corozive și un drenaj filetat femel de 1/8 inch pentru returnarea uleiului de lubrifiere în rezervor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste lubrificatoare Wilkerson pentru liniile de aer disponibile cu valori nominale de presiune maximă de 150, 200 și 300 psi pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?